Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Drill bits, stone

Sort by

Top seller

Wiertła do betonu i kamienia

Żeby wykonać otwór w kamiennej powierzchni potrzeba zarówno dobrej wiertarki jak i należy dobrać odpowiedni rodzaj wiertła, dostosowany do rodzaju materiału, w którym będzie odbywało się wiercenie. Przed, warto sprawdzić jakiego rodzaju uchwyt jest umieszczony w elektronarzędziu. Najczęściej do wiertarek są wykorzystywane wiertła z uchwytami walcowymi lub sześciokątnymi.


Wiertła do betonu i kamienia w ofercie Würth

W naszym sklepie można znaleźć wiele rodzajów wierteł do betonu i kamienia:

  • adaptery SDS
  • wiertła do kamienia
  • wiertła do płytek
  • wiertła do wielu materiałów
  • wiertła udarowe
  • wiertła udarowe do betonu
  • zestaw wierteł do kamienia
  • zestaw wierteł do płytek
  • zestaw wierteł do wielu materiałów
  • zestaw wierteł udarowych do betonu

Dzięki dużej różnorodności wierteł, każdy bez problemu znajdzie w naszym sklepie narzędzie, które sprosta jego oczekiwaniom.


Wiertła do betonu i kamienia – cechy

Wiertła do betonu i kamienia dostępne w ofercie Würth są najwyższej jakości i trwałości. Jakie są ich główne cechy?

  • Długa żywotność
    Wiertła do betonu, dzięki temu, że są tworzone z twardych stopów metali, mają długą żywotność. Duże znaczenie ma także duża moc wierteł, która umożliwia wiercenie w betonie, kamieniu, a nawet w murze.
  • Uniwersalność
    Większość dostępnych w naszej ofercie wierteł można z powodzeniem wykorzystywać we wszystkich rodzajach wiertarek udarowych oraz lekkich młotach udarowych.