Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Drill bits, wood

Sort by

Top seller

Wiertła do drewna

Wiertła do drewna zaliczają się do najpotrzebniejszych elementów wyposażenia warsztatów meblarskich i stolarskich. Są również nieodzowne podczas wszelkiego typu robót montażowych, budowlanych, remontowych i wykończeniowych. W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór najwyższej jakości wierteł do drewna, pozwalających na szybką i wydajną pracę. W naszym asortymencie dostępne są m.in.:

  • wiertła Forstnera,
  • wiertła płaskie łopatkowe,
  • wiertła spiralne,
  • świdry.

Wiertła nabyć można pojedynczo, dostępne są także w zestawach, przechowywanych w wygodnych futerałach lub skrzynkach.

Wiertła płaskie i spiralne

Wiertła płaskie to najprostszy typ wierteł do drewna, pozbawiony spirali służącej do odprowadzania wiórów. Wiertła tego typu wykorzystywane są do wykonywania otworów o dużych średnicach i sprawdzają się przede wszystkim podczas prac, które nie wymagają najwyższej dokładności. Do precyzyjnego wykonywania otworów o dużej głębokości doskonale nadają się wiertła spiralne, które wyposażone są w rowek wiórowy, umożliwiający usuwanie wiórów nawet z głębokich odwiertów. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są wiertła spieralne wykonane ze stali szybkotnącej HSS. Stop ten wyróżnia się wysoką twardością, odpornością na ścieranie i działanie wysokich temperatur, które powstają podczas wiercenia. Stal szybkotnąca swoje właściwości zawdzięcza zastosowanej w trakcie produkcji domieszce pierwiastków, m.in. węgla, molibdenu i wanadu. Wiertła ze stali szybkotnącej sprawdzą się podczas wiercenia w drewnie o dużej twardości, a także w płytach MDF i płytach wiórowy.

Przydatne akcesoria

W ofercie sklepu internetowego Würth dostępny jest również szeroki wybór akcesoriów, przydatnych podczas wiercenia w drewnie. Znajdziesz tu ogranicznik głębokości, czyli zakładane na wiertło metalowe pierścienie. Ich wykorzystanie pozwala szybko wykonać wiele otworów o takiej samej głębokości. Poza ogranicznikami dostępne są m.in.: adaptery, przedłużki do świdrów i pogłębiacze walcowe.