Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Drywall screw, coarse thread

Uniwersalny gips-karton

Płyta gipsowa to lekki i łatwy w użyciu materiał budowlany. Z powodu swoich właściwości arkusze gipsowe powszechnie wykorzystywane są do wykonywania ścianek działowych i podwieszanych sufitów, a także do obudowy wszelkiego rodzaju konstrukcji szkieletowych, instalacyjnych i stelażowych. Gładkie płyty gipsowe dobrze sprawdzają się także w roli podkładu pod materiały wykończeniowe różnego typu (np. farby, płytki, tapety), stosowane są więc, zamiast tynków i gładzi, jako okładziny ścienne i sufitowe. Płyty gipsowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnych wykonanych z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych za pomocą wkrętów – jest to szybki i prosty sposób montażu.

Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych

W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz wytrzymałe wkręty do mocowania płyty gipsowych o następujących parametrach:

  • materiał: stal,
  • powłoka: fosfatowana,
  • końcówka wewnętrzna: H2,
  • typ łba: trąbkowy,
  • format gwintu: grubozwojny.

Stal fosfatowaną i hartowaną

Dostępne w sklepie Würth wkręty do mocowania płyt gipsowych wykonane są ze stali pokrytej powłoką fosfatowaną. Fosfatyzacja to chemiczny proces, w którego efekcie na powierzchni stali powstaje ochronna warstwa fosforanów. Jest ona odporna na działanie rdzy i wysokich temperatur. Co więcej, powłoka stanowi bardzo dobry podkład dla farb i lakierów. W asortymencie sklepu Würth dostępne są też wkręty wykonane ze stali hartowanej, która wyróżnia się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną. Z myślą o ekipach budowlanych i remontowych wkręty do płyt gipsowych sprzedawane są w ekonomicznych opakowaniach zbiorczych (1000 lub 3500 sztuk). W ofercie dostępne są modele o różnej średnicy i długości:

  • średnica łba: 8 mm, 8,3 mm, 8,5 mm,
  • średnica znamionowa: 3,9 mm, 5 mm, 5,5 mm,
  • długość: 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 55 mm, 70 mm, 90 mm, 100 mm.