Poziomice elektroniczne
Poziomica to jedno z podstawowych narzędzi, niezbędnych w pracy każdego budowlańca. Bez poziomicy nie sposób postawić prostą ścianę, ułożyć płytki czy obstawić drzwi. Poziomica pozwala fachowo wykonać pracę, zachowując przy tym odpowiedni pion, poziom i skos. Na rynku dostępne są poziomice tradycyjne, do których prawidłowego użycia potrzebny jest dobry wzrok oraz dużo prostsze i bardziej intuicyjne w obsłudze poziomice elektroniczne.
Rodzaje poziomic
Poziomice, często nazywane również poziomnicami, można podzielić na:
W poziomicach klasycznych, do wyznaczania nachyleń służą wbudowane w metalową łatę libelle, czyli kapsułki z pęcherzykami powietrza, wypełnione płynem.
W przypadku poziomic laserowych, pomiary są wykonywane za pomocą wiązki laserowej.
Poziomice elektroniczne łączą w sobie cechy poziomic laserowych i klasycznych. Mają cyfrowy moduł pomiaru nachylenia.
W ofercie Würth są dostępne:
- poziomice cyfrowe
- poziomice cyfrowe z magnesami
Poziomice elektroniczne – cechy
Poziomice elektroniczne dostępne w ofercie Würth to urządzenia, które cechuje:
- wysoki poziom czytelności wskazywanych wartości,
- akustyczny sposób prowadzenia nachylenia, z możliwością wyłączenia,
- antypoślizgowa powierzchnia (dzięki mocnym magnesom),
- wysoki poziom dokładności (nawet podczas pomiarów wykonywanych ponad głową),
- konstrukcja zabezpieczająca przed uderzeniami (dzięki łatwym do zdjęcia nasadkom końcowym).
Poziomice elektroniczne to urządzenia wodoodporne i pyłoszczelne. Oprócz tego, posiadają stabilny profil z metali lekkich.