Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Fasteners

Sort by

Top seller
Popular products from category Fasteners

Elementy złączne

Elementy złączne należą do grupy wysoko powtarzalnych produktów wykorzystywanych w wielu branżach przemysłu jak również w rzemiośle. Wykorzystywane są zarówno na produkcji np: przy budowie maszyn i urządzeń jak również przez służby utrzymania ruchu na liniach produkcyjnych w warsztatach mechanicznych, stolarniach, do produkcji mebli oraz okien, do konstrukcji drewnianych. Posiadamy również w swojej ofercie specjalistyczne elementy złączne do konstrukcji stalowych stosowanych w budownictwie oraz motoryzacji. Elementy złączne dostępne w ofercie Wurth to przede wszystkim jakość i wykonania co przekłada na trwałość połączonych produktów końcowych taki jak np. meble, urządzenia czy konstrukcje. Naszym dużym atutem jest szeroki asortyment elementów złącznych, zaczynając od śrub i wkrętów poprzez nakrętki, nity, podkładki, nitonakrętki, wkręty ustalające, kołki sprężyste, zawleczki oraz wiele innych. Dodatkowo nasze produkty są dostępne również w zestawach, dzięki temu wszystko co jest niezbędne do łączenia jest dostępne pod ręką.

Kategorie elementów łączących

Rozróżniamy połączenia nierozłączne i rozłączne. Użycie elementów złącznych w zdecydowanej większości to łączenia, które można wielokrotnie montować i demontować bez uszkadzania elementów wiążących. Do grupy tej zaliczają się śruby, nakrętki, podkładki itp.

Normalia

Bardzo często w branży przemysłowej spotyka się nazwę normalia. Są to wszystkie elementy złączne znormalizowane i nieznormalizowane, które wykorzystuje się do łączenia takich materiałów jak np. meta lub drewno. Normalia obejmują zazwyczaj śruby, nakrętki, blachowkręty, podkładki, nity, nitonakrętki, uszczelki, oringi, simeringi itp.

Standaryzacja - normy DIN EN ISO

Wiele produktów w tym również elementy złączne są normalizowane. Co oznacza, że ich kształt i wymiary zostały poddane standaryzacji. Standaryzacja dokonuje się na poziomie kraju, stąd mamy normy krajowe np. DIN - norma niemiecka lub kontynentu - EN - norma europejska lub normy międzynarodowe - ISO. Ułatwia to wymianę handlową, poprawia produktywność oraz pozytywnie wpływa na ochronę środowiska.

Elementy złączne