Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Fixanchor uncracked concrete

Kotwy mocujące śrubowe do profesjonalnego montażu

W Würth od lat dostarczamy najwyższej jakości elementy montażowe do profesjonalnego zastosowania. Asortyment kotw śrubowych mocujących w naszym sklepie internetowym to 4 grupy produktów:

  • Kotwa mocująca W-FA/A4
  • Kotwa mocująca W-FA/F
  • Kotwa mocująca W-FA/S
  • Kotwa mocująca z dużą podkładką w kształcie litery U, W-FA/S

Kotwy mocujące z oferty Würth – zastosowanie i zalety

Zastosowanie kotw naszej firmy obejmuje mocowanie jednopunktowe w betonie niespękanym i mocowanie wielopunktowe w betonie spękanym i niespękanym, a także mocowanie konstrukcji i profili metalowych, wsporników, podpór płyt podstawy, rur, kanałów kablowych, konstrukcji drewnianych, pławi, belek i tym podobnych.

Wszystkie kotwy śrubowe mocujące oferowane przez Würth wykonane zostały ze stali cynkowanej ogniowo lub ze stali szlachetnej. Umożliwiają bardzo szybki montaż na wcisk i posiadają dwie głębokości kotwienia. Są rozszerzane przez moment obrotowy i cechują się natychmiastową gotowością do przenoszenia obciążeń.

Zróżnicowanie kotw śrubowych mocujących

Kotwy śrubowe mocujące dostępne w naszym sklepie internetowym cechują się dużym zróżnicowaniem najważniejszych parametrów. Szerokość oferty pozwoli bez trudu wybrać produkt, który będzie:

  • miał odpowiednią średnicę w systemie metrycznym/średnicę znamionową wiertła (M6/6 mm, M8/8 mm, M10/ 10 mm, M12/ 12 mm, M16/ 16 mm, M20/ 20 mm).
  • miał odpowiednią długość (ponad 30 długości w zakresie od 40 mm do 355 mm).
  • wymagał klucza o danym rozmiarze (10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 24 mm, 30 mm).
Ponadto, asortyment obejmuje kotwy śrubowe mocujące o różnej grubości elementu mocowanego (t fix, t fix 2), skutecznej głębokości kotwienia (h ef, h ef 2) oraz głębokości otworu wierconego (h 1, h 1, 2).