Pistolet do nakładania piany to obowiązkowy element wyposażenia każdej ekipy budowlanej, remontowej czy wykończeniowej. W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór pistoletów przeznaczonych do aplikowania piany jednoskładnikowej. Można jest wykorzystać do nakładania popularnych na rynku pian w dozownikach ze standardowym adapterem mocującym. Co sprawa, że pistolety Würth spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników?
Niska masa własna pozwalająca na łatwą i komfortową obsługę.
Ergonomiczny uchwyt umożliwiający pewnych chwyt i precyzyjną aplikację piany.
Łatwa kontrola nad ilością wytwarzanej piany – umożliwia to jej precyzyjne nakładanie.
Możliwość dokładnego kierowania strumieniem piany.
Wygodny sposób regulacji igły.
Dopracowane uszczelnienie pistoletu.
Powłoka typu nano, którą pokryty jest stożek i igła, utrudnia gromadzenie się piany i ułatwia czyszczenie pistoletu po zakończeniu pracy.
Wszechstronne zastosowanie
Pistolety Würth doskonale nadają się do aplikacji piany PUR. Pod wpływem wilgoci występującej w powietrzu piana utwardza się i tworzy zwartą, jednolitą strukturę. Wyróżnia ją doskonała przyczepności do materiałów budowlanych, takich jak beton, kamień, metal, drewno, tynk, cegły i styropian. Doskonałe właściwości robocze pian PUR sprawiają, że jest materiałem powszechni wykorzystywany podczas prac budowlanych, konserwacyjnych i wykończeniowych. Piany PUR aplikowaną za pomocą pistoletu stosuje się m.in.:
do izolowania instalacji wodnych i kanalizacyjnych
do osadzania drzwi oraz okien
do izolowania futryn okiennych i drzwiowych
do wygłuszania i uszczelniania ścian działowych
do mocowania paneli ściennych, blach i dachówek
do scalania elementów drewnianych
do wypełniania przepustów rurowych, pęknięć i szczelin