Niezawodne piany montażowe
W tej kategorii znajdziesz poliuretanowe piany montażowe, które utwardzają się pod wpływem wilgoci obecnej w powietrzu. Dostępne w sklepie internetowym Würth piany PUR wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi. Po utwardzeniu tworzą zwartą, jednolitą strukturę, która pozbawiona jest pustych przestrzeni czy pęcherzyków powietrza. Piany PUR wyróżniają się doskonałą przyczepności do najpopularniejszych materiałów budowlanych, takich jak beton, kamień, twarde PCW, metal, drewno, tynk, cegły i styropianu. Ponadto, Piany poliuretanowe cechują:
- odporność na działanie niskich i wysokich temperatur;
- doskonałe właściwości izolacyjne – zarówno cieplne, jak i dźwiękowe;
- odporność na starzenie, powstawanie grzybów i pleśni;
- zdolność szczelnego wypełniania pustych przestrzeni;
- krótki czas utwardzania;
- odporność na działanie rozpuszczalników, farb i chemikaliów.
Wiele zastosowań
Właściwości piany PUR sprawiają, że znajduje ona zastosowanie podczas prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych i wykończeniowych. Wykorzystać je można do:
- osadzania drzwi i okien;
- izolowania sieci centralnego ogrzewania, sieci wodnych i kanalizacyjnych;
- wygłuszania i uszczelniania ścian działowych oraz kabin samochodowych;
- klejenia paneli ściennych, blach falistych i dachówek;
- łączenia prefabrykowanych elementów drewnianych;
- wypełniania pęknięć, szczelin, przepustów rurowych i innych wolnych przestrzeni;
- izolowania ram okiennych, futryn, dachów i stropów;
- wypełniania szczelin w ociepleniach budynków.
W tym dziale znajdziesz również zaprawy poliuretanowa, które mogą być użyte do:
- murowania ścianek działowych z ceramiki szlifowanej,
- wznoszenie murów ze spoinami cienkimi,
- murowania ścian konstrukcyjnych z betonu komórkowego lub ceramiki szlifowanej.
Zaprawy poliuretanowe cechują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz bardzo wysoką sprawnością – trwałe i mocne połączenie wytwarzają się już w ciągu dwóch godzin od momentu aplikacji. Wykorzystanie zaprawy poliuretanowe znacznie przyśpiesza przebieg prac budowlanych.