Odpowiednie obuwie to element ubioru, który zapewnia skuteczną ochronę przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. W tej kategorii znajdziesz buty oferujące poziom bezpieczeństwa zgodny z normami:
S1 – wzmacniany podnosek, podeszwa antypoślizgowa, właściwości antyelektrostatyczne;
S1P – wzmacniany podnosek, podeszwa antypoślizgowa, właściwości antyelektrostatyczne, wkładka antyprzebiciowa;
S2 – wzmacniany podnosek, podeszwa antypoślizgowa, właściwości antyelektrostatyczne, wodoodporny wierzch;
S5 – wzmacniany podnosek, podeszwa antypoślizgowa, właściwości antyelektrostatyczne, wodoodporność;
Ochrona w pracy
Podnosek, w który wyposażone są buty oznaczone symbolem S, jest w stanie ochronić palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J. Obuwie wyposażone w takie noski powinno być wykorzystywane przez pracowników zatrudnionych w magazynach, punktach przeładunkowych czy na placach budów. W takich miejscach, stopy narażone są na przygniecenie przez ciężkie obiekty. Z kolei obuwie wyposażone w podeszwę antypoślizgową, zwiększa bezpieczeństwo osób pracujących na trudnej powierzchni. W sklepie internetowym Würth znajdziesz również buty oznaczone symbolami SRA i SRC:
SRA – oznacza odporność podeszwy na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu.
SRC – oznacza odporność podeszwy na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu oraz na podłożu stalowy pokrytym glicerolem.
Dostępne w asortymencie sklepu modele z wkładką antyprzebiciową chronią użytkownika przed skutkami nadepnięcia na ostre przedmioty, np. odłamki szkła, druty czy gwoździe. Wybierając obuwie robocze, warto dopasować jego krój do warunków pracy – solidne trzewiki sprawdzą się podczas prac prowadzonych w trudnym terenie, lżejsze półbuty wykorzystać można podczas prac w zamkniętych pomieszczeniach. Z kolei w trakcie robót prowadzonych na obszarach podmokłych najlepiej sprawdzą się nieprzepuszczające wody buty z wysoką cholewą.