System szuflad DWD XP - Zestaw Wurth
Szuflady DWD XP oferujemy również w zestawach, tzn. w jednym opakowaniu znajdują się wszystkie systemowe elementy potrzebne do złożenia szuflady. Jest to duże ułatwienie przy montażu – nie ma konieczności odliczania poszczególnych elementów z opakowań zbiorczych. Jedno opakowanie oznacza jedną kompletną szufladę.
W ofercie Wurth znajdują się kompletny szuflad z bokiem H95 zarówno w wersji szuflady niskiej – bez relingu (wysokość pleców 68mm) , jak również szuflady wysokiej – z relingami (wysokość pleców 164mm).
Komplety szuflad niskich są dostępne w długościach 275mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm oraz 550mm.
Komplety szuflad wysokich są dostępne w czterech długościach 400mm, 450mm, 500mm oraz 550mm. Oferowane są zestawy z relingiem okrągłym oraz relingiem prostokątny.
Komplety szuflad DWD są oferowane w dwóch wersjach kolorystycznych szarej i białej.
W kompletach szuflad znajdują się prowadnice o klasie obciążenia 40kg.