Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Frame system, DWD-XP

DWD XP / GRASS - Szuflady Wurth

To klasyczny system szuflad adresowany głównie producentów mebli kuchennych i łazienkowych.

Oferowane są tu dwie podstawowe wysokości szuflad tzw. niską do frontów wysokości ok.110-150mm, oraz wysoką do frontów o wysokości ok 200-300mm. Takie szuflady budujemy na bazie boku szuflady H95. W wariancie niskiej szuflady bok H95 współpracuje z uchwytem pleców o wysokości 86 mm. Formatka pleców ma wówczas wysokość 68 mm. Do zbudowania szuflady wysokiej wykorzystujemy również bok H95, który współpracuje z uchwytem pleców o wysokości 182 mm oraz relingiem. Formatka pleców ma wówczas wysokość 164 mm.

Do szuflady DWD XP można zastosować również specjalne uchwyty pleców, które pozwalają na montaż pleców dowolnej wysokości w zakresie:

  • 120—164mm (wersja z jednym relingiem) – system do frontów o wysokości 150--200mm
  • 216— 261mm (wersja z dwoma relingami) – system do frontów o wysokości 300 – 570mm

Do szuflad DWD XP oferujemy dwa rodzaje relingów – klasyczny okrągły oraz prostokątny. Możliwe jest również zbudowanie szuflady z bokami podwyższanymi ze szkła lub innych materiałów dekoracyjnych.

Prowadnicze systemu DWD XP są dostępne w dwóch klasach obciążenia 40 kg i 60 kg. Prowadnice mają pełną synchronizację pracy segmentów oraz hydrauliczny hamulec, co zapewnia cichą pracę.

Szuflady DWD XP oferowane są w dwóch wersjach kolorystycznych szarej i białej. System DWD XP oferuje stolarzowi kilka praktycznych korzyści.

Szerokość dna szuflady jest równa szerokości pleców. Jest to wyjątkowa cecha wśród systemów szuflad dostępnych na rynku. Stolarz musi pamiętać tylko jeden wymiar. Ta cecha ułatwia rozkrój formatek płyty wiórowej.

Kolejną istotną cechą jest zasłonięcie przez uchwyty pleców krawędzi formatek płyty wiórowej, dzięki czemu wyszczypania laminatu, które zawsze mogą się zdarzyć przy rozkroju płyty, nie są widoczne. Stolarz nie musi tracić czasu na renowacje wyszczypań.

System DWD XP oferuje szuflady do głębokości korpusów od 275 mm do 550mm. Boki szuflady są wyposażone w mechanizm regulacji położenia frontów. Regulacja na wysokości (+/-2 mm), na boki (+/-1,5mm).

Szuflady i systemy szuflad DWD XP