Slidebox - Szuflady Wurth
To najprostszy system szuflad oferowanych przez Wurth. Są to szuflady mające głównie zastosowanie w meblach kuchennych oraz łazienkowych.
Bok podstawowej szuflady Slidebox to H84. Szuflady Slidebox oferujemy w wykonaniu z relingiem okrągłym w dwóch wysokościach H135 – z pojedynczym relingiem oraz z H199 z dwoma relingami.
System Slidebox pracuje na prowadnicach o klasie obciążenia 35kg. Prowadnice mają synchronizację pracy segmentów oraz hydrauliczny hamulec.
Wykonanie kolorystyczne – szary (wersja biała zostanie wprowadzona w wybranych wymiarach). System Slidebox oferuje szuflady do głębokości korpusów od 270 mm do 550mm.
Boki szuflady są wyposażone w mechanizm regulacji położenia frontów. Regulacja na wysokości (+/-2 mm), na boki (+/-1mm).