VIONARO - GRASS - Szuflady Wurth
Produkt adresowany do klientów o najwyższych wymaganiach technicznych i estetycznych. Vionaro to system wąskich 13 mm boków szuflad dostępnych w trzech kolorach : biały, grafit oraz szary. Boki Vionaro dostępne są w pięciu wysokościach H63, H89, H121, 185 , H249.
Do systemu Vionaro nie stosuje się relingów. Wąskie, eleganckie 13 mm boki dostępne w szerokiej gamie wysokości pozwalają na dużą swobodę w projektowaniu. System Vionaro ze względu na swoje walory estetyczne można stosować nie tylko w meblach kuchennych , ale również w meblach pokojowych i łazienkowych.
Elementy mocujące plecy są wmontowane w boki szuflady, co upraszcza montaż.
W bokach szuflady Vionaro znajdują się mechanizmy regulacji położenia frontu. Na wysokości (+2,5/-1,5 mm), na boki (+/-1,5mm), oraz wychylenia frontu (+2,5/-1,5 mm).
Boki szuflady Vionaro współpracują z prowadnicą Dynapro. Prowadnice Dynapro są dostępne w dwóch klasach obciążenia 40kg oraz 70 kg, co pozwala na stosowanie do szerokich korpusów meblowych , nawet do szerokości 1200mm. Prowadnice są wyposażone w hydrauliczny hamulec i oraz mechanizm synchronizacji pracy poszczególnych segmentów, co zapewnia cichą pracę.
Szuflady Vionaro są dostępne do korpusów o głębokości od 270mm do 650mm.
Do systemu Vionaro można zastosować opcję Tipmatic Softclose (TMSC)– mechanizm do bezuchwytowych frontów połączony z cichym zamknięciem szuflady.