Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Furniture hinges

Sort by

Top seller
Popular products from category Furniture hinges

Zawiasy meblowe

Zawiasy meblowe to niezwykle proste mechanizmy, bez których jednak trudno wyobrazić sobie wykonanie jakiegokolwiek mebla. Ich wykorzystanie jest jednak wielokrotnie szersze – w drzwiach, oknach, pawlaczach i wielu innych miejscach. Na rynku dostępne są dziesiątki typów zawiasów, które różnią się wieloma parametrami i zastosowaniem. Z jednej strony, to możliwość precyzyjnego doboru zawiasu do funkcji, którą będzie pełnił. Z drugiej natomiast, wymaga to szczegółowej znajomości charakterystyki różnych typów zawiasów i możliwości wykorzystania ich w praktyce.

Co trzeba brać pod uwagę, szukając zawiasów meblowych? Istotnych czynników jest wiele. Wśród najważniejszych na pewno trzeba wymienić typ mebla – inny zawias zostanie wykorzystane w drzwiach dużej i ciężkiej szafy, inny w drzwiczkach niewielkiego biurka. Przeanalizować trzeba także sposób zamykanie i otwierania drzwiczek – czy znajdują się one wewnątrz obrysu mebla, czy poza nim i uzależnić od tego wybór zawiasu. Bardzo ważną kwestią jest także szerokość otwierania. Są zawiasy meblowe, które umożliwiają rozwarcie drzwi nawet o kąt zbliżający się do 180 stopni, inne nie przekraczają 90. Często pomijanym, a jednocześnie ważnym aspektem wyboru zawiasów meblowych jest materiał, z którego wykonany jest element wyposażenia. Wpływa to na sposób montażu i wykorzystane do tego akcesoria.

Na końcu trzeba koniecznie wspomnieć o systemach w zawiasach meblowych, które znacznie poprawiają komfort w korzystaniu z nich. Wśród najpopularniejszych można wymienić chociażby system cichego domyku, dzięki któremu drzwiczki szafy czy regału nie trzaskają, bo zawias wyhamuje je w odpowiednim momencie i delikatnie zamknie. Innym często spotykanym jest układ samoczynnego zamykania – dzięki niemu drzwi nigdy nie zostaną uchylone, bo zawias automatycznie dociągnie je do pozycji zamkniętej.

W ofercie Würth znajduje się kilkadziesiąt typów zawiasów meblowych, a także akcesoriów do nich – każdy z pewnością będzie w stanie znaleźć model odpowiadający własnym potrzebom.