Piły ręczne
Piła ręczna to proste narzędzie, niezastąpione podczas prac stolarskich, meblarskich, leśnych czy ogrodniczych. Sprawdzają się także podczas prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych. W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór pił różnego przeznaczenia. W asortymencie sklepu dostępne są m.in.:
- piły uniwersalne
- piły do gazobetonu
- piły do metalu
- piły kłąbkowe
- piły ramowe
- piły składane
W tym dziale dostępne są też piły grzbietnice, wyposażone w cienki brzeszczot pozwalający zachować pełną kontrolę nad cięciem. Za pomocą grzbietnicy można uzyskać wąski, gładki rzaz. Piły tego typu wykorzystywane do precyzyjnych, płytkich cięć, wycinania złączy, czy nacinania rowków. W ofercie sklepu internetowego znajdują się tez piły japońskie. Dzięki specjalnej konstrukcji brzeszczotu cięcie następuje tylko w momencie ciągnięcia piły do siebie.
Niezawodne brzeszczoty
Oprócz pił w sklepie internetowym Würth nabyć można również wysokiej jakości brzeszczoty do pił różnego typu. W asortymencie dostępne są brzeszczoty pasujące m.in.: do pił japoński i kłębowych. W asortymencie sklepu znajduje się również brzeszczot bimetalowy oferujący najwyższą wydajności i elastyczności cięcia. Brzeszczot wykonany jest z twardej stali narzędziowej, a krawędzie zębów powleczone są niezwykle wytrzymałą, hartowaną stalą szybkotnącą. Takie połączenie przedłuża żywotność brzeszczotu. Brzeszczot bimetalowy wykorzystać można do pracy twardymi materiałami, takimi jak:
- stal narzędziowa (wysoko- i niskostopowa)
- stal konstrukcyjna (wysoko- i niskostopowa)
- stal szybkotnąca
- stal nierdzewna
Narzędzia oferowane przez Würth stworzone zostały z myślą o stolarzach, dekarzach i innych profesjonalistach, którzy posługują się nimi podczas codziennej pracy. Starannie dopracowana konstrukcja pił zapewnia użytkownikom najwyższy komfort pracy, a użyte w procesie produkcji materiały stanowią gwarancję najwyższej jakości i długowieczności narzędzi.