Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Hi-vis vest, lightweight design

Kamizelki odblaskowe

Kamizelki odblaskowe, które znajdą Państwo w naszym sklepie internetowym, wykonane są w 100% z poliestru. Poliester to wytrzymały, a jednocześnie tani materiał syntetyczny. Posiada właściwości hydrofobowe – znaczy to, że cechuje go niska pochłanialność wody. Materiał ten sprawdza się w trudnych warunkach klimatycznych, a w razie zamoknięcia – szybko wysycha. Poliester wyróżnia również duża odporność na rozciąganie i ścieranie. Kamizelki odblaskowe stosowane są w celu zwiększenia widzialności pracowników. Na całym obwodzie oferowanych przez nas kamizelek odblaskowych umieszczone są dwa szerokie na 5 cm paski odblaskowe. Produkty dostępne w naszym sklepie spełniają wymagania europejskiej normy ISO: 20471:2013, która określa właściwości, które powinna posiadać odzież ochronna. Podane w normie wytyczne regulują barwę kamizelki, a także minimalną powierzchnię materiału odblaskowego, szczegółowe właściwości tego materiału oraz sposób jego umieszczenia na odzieży. Kamizelki, które znajdują się w naszym asortymencie, zapinane są na rzep i dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: żółtej i pomarańczowej.


Zastosowanie kamizelek odblaskowych

Osoba, która nosi kamizelkę odblaskową, jest widoczna w każdych warunkach oświetleniowych – zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Ze względu na zagrożenie spowodowane przez poruszające się pojazdy kamizelki odblaskowe używane są przez osoby wykonujące prace porządkowe i remontowe na drogach i torowiskach. Kamizelki zwiększą poziom bezpieczeństwa pracowników wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są pojazdy i maszyny samojezdne – na placach budów, w hutach, kopalniach, stoczniach, fabrykach i w zakładach przemysłowych, w magazynach, hurtowniach, składach, bazach logistycznych czy punktach przeładunkowych. Odzież odblaskowa wykorzystywana jest również przez serwisantów i techników, geodetów, osoby zatrudnione na lotniskach, pracowników służb informacyjnych, ochroniarskich i porządkowych. Kamizelka odblaskowa musi znajdować się również w każdym samochodzie osobowym i ciężarowym, ciągniku rolniczym, ciągniku siodłowym i autobusie.