Młotowiertarki to urządzenia niezbędne podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych i remontowych. Sprzęt tego typu wyposażony jest w mechanizm udarowy i umożliwia wiercenia otworów o dużej średnicy w twardych materiałach, takich jak beton czy kamień. Młotowiertarki wykorzystać można także do kucia bruzd w ścianach, a także do lżejszych prac wyburzeniowych, np. do skuwania tynków czy posadzek. Ponadto, młotowiertarki mogą być wykorzystane do wiercenia otworów w materiałach o mniejszej twardości, które nie wymagają zastosowania udaru – np. w drewnie czy metalu. Z kolei młoty udarowe to urządzenia stosowane przede wszystkim do ciężki prac wyburzeniowych, takich jak kucie betonu czy wykonywanie przebić w posadzkach i ścianach.
Wytrzymałość i uniwersalność
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości podzespołów młotowiertarki i młoty udarowe dostępne w ofercie sklepu internetowego Würth oferują użytkownikom najwyższy komfort i bezpieczeństwo pracy. Dopracowana, wytrzymała konstrukcja chroni ich przed niekorzystnym wpływem wibracji powstających w wyniku działania mechanizmu udarowego, a mała masa urządzeń i wygodne uchwyty umożliwiają długą pracę. Co ważne, urządzenia posiadają specjalny systemy chroniące silnik przed uszkodzeniem w przypadku zużycia szczotek węglowych.
Młotowiertarki Würth wyposażone są w szereg praktycznych udogodnień:
Funkcja dłuta, użyteczna podczas wykonywania prac korekcyjnych;
Przestawna pozycja dłuta i możliwość ustawienia i zablokowania różnych kątów pracy;
Możliwość przyśpieszenia obrotów i wyłączenia funkcji udaru;
Przycisk blokujący przeznaczony do pracy ciągłej;
Zmiana kierunku obrotu: prawo/lewo;
W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdują się młoty udarowe i młotowiertarki wyposażone w system mocowania SDS, który pozwala na szybkie i wygodne wymienianie dłut i wierteł, bez konieczności użycia dodatkowych adapterów.