Profesjonalne systemy kotwienia chemicznego
Systemu kotwienia chemicznego Würth to dwuskładnikowe zaprawy do betonu i muru, które są cenione i szeroko wykorzystywane przez najlepsze firmy budowlane. Asortyment obejmuje kotwy chemiczne umożliwiające kotwienie w betonie spękanym i niespękanym, gazobetonie, cegle pełnej i dziurawce, a także prętach zbrojeniowych zalewanych zaprawą. Pozwalają one na jednopunktowe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie oraz w murach.
W ofercie są różnego rodzaju bezstyrenowe zaprawy na bazie żywicy reaktywnej. Można wybierać pomiędzy czystą zaprawą epoksydową, hybrydową zaprawą uretanowo-winylowo-estrową lub bazującą na estrze winylowym. Właściwości systemów kotwienia chemicznego Würth w poszczególnych obszarach zastosowania potwierdzają między innymi Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA-09/0040, ETA-07/0313, ETA-04/0095, ETA-17/0127, ETA-17/0036, ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757, ETA-12/0166, ETA-12/0569, ETA-13/0037).
Zastosowania systemów kotwienia chemicznego Würth
Oferowane przez nas systemy kotwienia chemicznego mają bardzo szeroki zakres wykorzystania. Należą do nich między innymi zastosowania wymienione poniżej.
- Mocowanie powierzchni i profili metalowych, wsporników, rur, konstrukcji drewnianych, urządzeń sanitarnych, kanałów kablowych, peszli elektrycznych itp.
- Rozprężanie i zbrojenie konstrukcji, także obciążonych, mocowanie w sufitach i ścianach oraz mocowanie balkonów i zadaszeń, uszczelnianie otworów tymczasowych oraz „pominiętych” prętów zbrojeniowych.
- Iniekcje W-VIZ-A i W-VIZ-IG: poręcze, schody, konstrukcje metalowe, podpory itp.
- Iniekcje W-VIZ-A do obciążeń dynamicznych: tory jezdne dźwigu, żurawie obrotowe, znaki drogowe, wentylatory, roboty spawające, przenośniki, itp.
Opakowania i aplikacja kotw chemicznych
Asortyment obejmuje kotwy chemiczne o pojemności 300 ml, 320 ml, 330 ml, 385 ml i 420 ml. Produktów można używać, wykorzystując dostosowane pojemnością pistolety do aplikacji na baterie oraz pistolety do aplikacji WIT. Sprawdzą się też pistolety do aplikacji HandyMax oraz MULTI. W przypadku opakowań 300 ml można również użyć pistoletu do aplikacji silikonu 310 ml. Niektóre systemy kotwienia chemicznego można też aplikować za pomocą pneumatycznych pistoletów 420 ml lub 585 ml.