Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Jigsaw, electric

Wyrzynarka – do precyzyjnego docinania drewna

Wyrzynarka to urządzenie niezbędne w każdym zakładzie stolarskim, ale również na budowie oraz u każdego fachowca, który zajmuje się obróbką drewna. Wyrzynarka umożliwia docinanie płyt drewnianych i nadawanie im nie tylko prostych, ale również bardziej złożonych kształtów, jak zaokrąglenia, łuki czy odpowiednio dobrane kąty. Wyrzynarki można używać zarówno podczas pracy w trudnych warunkach, na przykład na placu budowy, jak i w zakładzie, gdzie można pracować nią stacjonarnie umieszczając ją w specjalnym uchwycie, co pozwala na wygodną i precyzyjną pracę. Niektóre wyrzynarki można stosować na oba wyżej omówione sposoby. W związku z tym przed ostatecznym wyborem warto przeanalizować jakiej wyrzynarki się potrzebuje i w jakich warunkach będzie się z niej korzystało, aby dokonać jak najbardziej trafnego wyboru.


Parametry wyrzynarki – na co zwracać uwagę?

Wyrzynarki pracują na zasadzie ruchu oscylacyjnego ostrza, które bywa nazywane również piłą. Te elementy są wymienne, więc gdy się zużyją, wystarczy zamontować nowe. Najczęściej jest to prosta czynność, która nie wpływa na ciągłość pracy i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. Daje to jednak również inne możliwości. Większość wyrzynarek służy tylko do cięcia drewna i płyt drewnianych, ale są również modele, które dzięki zastosowaniu specjalnych ostrzy, mogą służyć do cięcia tworzyw sztucznych, a nawet metali, jak aluminium czy stal, a także blachy. Warto pamiętać też o tym, że typowa wyrzynarka pozwala docinać surowiec pod kątem prostym, ale są również bardziej zaawansowane modele, które pozwalają ciąć pod różnymi kątami, dzięki czemu poszczególne elementy można ze sobą łatwiej sprasować. W związku z powyższym wyrzynarki to urządzenia niezwykle elastyczne i uniwersalne.