Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Lubricating grease

Sort by

Top seller
Popular products from category Lubricating grease

SMARY

Odpowiednia konserwacja ruchomych elementów maszyn i pojazdów wydłuża czas ich bezawaryjnej pracy i zapobiega uszkodzeniom, które mogą powstać w wyniku nieustannego tarcia. W tej kategorii znajdziesz szeroki wybór smarów, umożliwiających skuteczną ochronę metalowych części takich jak:

  • zaczepy, zawiasy i zamki,
  • styki i złącza,
  • szyny ślizgowe i przesuwne, prowadnice,
  • łańcuchy i liny stalowe w wyciągarkach i dźwigach, liny podtrzymujące i mocujące,
  • koła łańcuchowe, zębatki i otwarte koła zębate,
  • drążki i dźwignie kierownicze,
  • cięgna przekładni, przyspieszenia i sprzęgła
  • połączenia śrubowe, wrzeciona zaworów,
  • elementy układów hamulcowych i sterowniczych,
  • łożyska wałeczkowe, kulkowe, rolkowe i ślizgowe
  • łożyska kół, łożyska wału, wały, sworznie,
  • przeguby, przekładnie, piasty, półosie, osie, zawieszenia kół,
  • inne elementy silników i maszyn.

Skuteczne ochrona

Dzięki swoim właściwościom smary oferowane Würth skutecznie chronią elementy, które narażone są na bardzo duże obciążenia. Zabezpieczają je nie tylko przed skutkami tarcia, ale także przed wilgocią i rdzą. Głównym składnikiem smarów Würth jest olej mineralny, a w ich składzie nie występuje żywica, kwasy, chloru ani metale ciężkie. Dzięki temu smary nie uszkadzają powierzchni malowanych, tworzyw sztucznych ani pierścieni O-ring i X-ring. Smary dostępne w naszym sklepie internetowym wyróżnia:

  • Odporność na działanie wysokiego ciśnienia i dużych obciążeń.
  • Odporność na działanie wysokich temperatury.
  • Bardzo dobre właściwości uszczelniające – smary stanowią skuteczna barierę dla wilgoci, wody, kurzu, pyłu i inne zanieczyszczeń.
  • Bardzo dobra przyczepność.
  • Długotrwała ochrona.
  • Doskonałe pełzanie – smary skutecznie docierają do szczelin i innych trudnodostępnych miejsc.
  • Odporność na działanie słabych kwasów oraz zasad.
  • Prosta i szybka aplikacja.