Środki do czyszczenia urządzeń i części dla profesjonalistów
Świadomość tego, jak ważna jest czystość urządzeń i części systematycznie rośnie. Trudno dziś sobie wyobrazić pracę profesjonalisty w zakładzie samochodowym, ekipie montażowej czy wielu gałęziach przemysłu, która pomijałaby ten aspekt.
W Würth doskonale to rozumiemy i dlatego dostarczamy najwyższej jakości środki do czyszczenia urządzeń i części. W asortymencie naszej firmy znajdziesz różnorodne produkty z takich kategorii jak:
- środki do czyszczenia silników
- środki do czyszczenia hamulców
- środki do usuwania etykiet i naklejek
- środki do czyszczenia na zimno
- inne specjalistyczne środki czyszczące.
Środki do czyszczenia silników i hamulców
W każdym warsztacie samochodowym niezbędne są preparaty do mycia najważniejszych podzespołów pojazdów. Oferujemy środki do czyszczenia i odtłuszczania hamulców na bazie nafty, zarówno w poręcznych aerozolach, jak i kanistrach o różnej pojemności (np. 5l i 20l). Asortyment zawiera również silne, lecz biodegradowalne środki do czyszczenia silników, komór silników, skrzyń biegów oraz przekładni, maszyn, układu jezdnego i karoserii. Bazą tych preparatów jest olej mineralny lub woda i alkaliczne środki powierzchniowo czynne.
Specjalistyczne środki czyszczące
Oferta Würth obejmuje też silne, montażowe środki czyszczące, których zalety to między innymi wysoka aktywność i zgodność materiałowa oraz szybkość schnięcia i bezpieczeństwo stosowania. Znajdziesz w niej też środki do czyszczenia i tymczasowego smarowania w miejscach wrażliwych ze względów fizjologicznych lub ekologicznych, a także specjalny środek czyszczący do części metalowych na bazie mieszanki rozpuszczalników organicznych.
Środki do usuwania etykiet i naklejek
W ofercie naszej firmy znajdują się także środki do usuwania etykiet i naklejek w aerozolu, płynie lub żelu. Te najwyższej jakości preparaty z łatwością usuną resztki kleju, taśmy klejącej i etykiet oraz rozpuszczą wosk, silikon, oleje i tłuszcze. Jednocześnie, są niegroźne dla delikatnych powierzchni, takich jak stal szlachetna, mosiądz czy aluminium.