Rękawice dla mechaników
Rękawice dla mechaników są wykonywane ze specjalnych włókien, które otaczają dłonie i chronią je przed przecięciem. Dodatkowo mają specjalne wzmocnienia, umieszczone w obszarach, które są szczególnie narażone na obciążenia. Rękawice dla mechaników nie tylko zapewniają należyte bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, ale też są komfortowe w codziennym użytkowaniu. Wszystko dzięki zapięciu na rzep, wykonanemu z miękkiego neoprenu oraz oddychającej i elastycznej tkaninie poliestrowej, umieszczonej na grzbiecie dłoni.
Rękawice dla mechaników – zastosowanie
Rękawice dla mechaników mogą być stosowane do wykonywania lekkich i średnio intensywnych prac mechanicznych, taki, jak:
- prace, w których istnieje duże ryzyko przecięcia i przetarcia rękawic,
- przenoszenie i praca z ostrymi przedmiotami,
- konstrukcja stoisk wystawienniczych,
- prace montażowe,
- prace logistyczne,
- prace magazynowe,
- prace warsztatowe,
- obsługa urządzeń mechanicznych,
- prace z maszynami oraz narzędziami obsługiwanymi ręcznie.
Rękawice dla mechaników – cechy
Jakie cechy mają rękawice dla mechaników dostępne w ofercie Würth?
- Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Mają długą żywotność
- Mają zabezpieczenia na grzbiecie dłoni i palcach
- Są odporne na przetarcia
- Zapewniają pewny chwyt w obszarze dłoni
- Mają dopasowany krój
- Są komfortowe w użytkowaniu
Rękawice dla mechaników – do precyzyjnych prac
Żeby rękawice dla mechaników, jak najlepiej spełniały swoją funkcję, muszą cechować się wysoką zręcznością oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy w różnych warunkach. Podczas wykonywania precyzyjnych czynności, naskórek jest szczególnie narażony na uszkodzenia, dlatego trzeba go należycie chronić, najlepiej używając rękawic ochronnych.