Wózki magazynowe
Wózki magazynowe są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność przetransportowania, na niewielkie odległości, drobnych ładunków lub paczek o niewielkich gabarytach. Wózki magazynowe mają:
- stabilną konstrukcję,
- wysokiej jakości koła,
- uniwersalny kształt, umożliwiający transport ładunków o różnych kształtach i wymiarach.
Wózki magazynowe – funkcjonalne i uniwersalne
Wózki magazynowe to popularne rozwiązanie, stosowane na co dzień. Najpopularniejsze są wózki magazynowe paletowe, potocznie nazywane paleciakami. Na rynku można znaleźć wiele rodzajów paleciaków, dostosowanych zarówno do lżejszych, jak i cięższych ładunków. Niemal wszystkie rodzaje wózków magazynowych do palet są dostosowane do obsługi przez jedną osobę – to znacznie zwiększa ich funkcjonalność.
Wózki magazynowe – stabilna konstrukcja
Wózki magazynowe, szczególnie te przeznaczone do transportu palet, mają bardzo podobną konstrukcję. Są wyposażone w widły, dostosowane do konstrukcji palety, które umożliwiają stabilne podniesienie, a następnie przetransportowanie palety. Wszystkie wózki magazynowe mają również uchwyt, który służy do bieżącej obsługi wózka.
Wózki magazynowe – unoszące i masztowe
Najpopularniejszym wózkiem magazynowym do palet jest wózek ręczny unoszący. Tego typu wózek cechuje prosta konstrukcja, która składa się z wyposażonych w koła wideł oraz rączki, razem z dźwignią, dzięki której można bez problemu unieść umieszczony na wózku ładunek. Inny, równie często spotykany rodzaj wózków magazynowych to wózek masztowy. Jego konstrukcja jest nieco bardziej złożona, co daje więcej możliwości dostosowania narzędzia do przenoszonych ładunków. Wózki magazynowe masztowe mają opcję regulacji rozstawu wideł, która jest potrzebna w przypadku ładunków o niestandardowych wymiarach.