Frezarki to narzędzia przeznaczone do obróbki i kształtowania powierzchni płaskich. Stanowią ważną część wyposażenia zakładów stolarski i warsztatów samochodowych. Dostępne w sklepie internetowym Würth frezarki górnowrzecionowe wyróżniają się najwyższą precyzją frezowania i doskonale sprawdzają się podczas prac z użyciem szablonów. Użytkownik ma możliwość regulowania prędkości frezowania i dopasowania jej do swoich potrzeb – pozwala to wykorzystać urządzenie do obróbki materiałów różnego typów (m.in. drewna, aluminium, tworzywa sztucznego). Frezarki górnowrzecionowne Würth wyposażone są w układ, który odpowiada za utrzymywanie stałej prędkości obrotowej, a także wygodny i precyzyjny system regulacji głębokości frezowania (dokładność do 0,1 mm). Przemyślana konstrukcja z nisko ulokowanym środkiem ciężkości zapewnia użytkownikowi najwyższą wygodę pracy, a gumowane uchwyty ułatwiają posługiwanie się narzędziem.
Przecinarki i lamelownice
W asortymencie sklepu internetowego Würth dostępne są również przecinarki i lamelownice. Przecinarki Würth wyposażone są w wysokiej jakości diamentowe tarcze, które umożliwiają precyzyjne cięcie bez pozostawiania nierównych czy poszarpanych krawędzi. Przecinarki doskonale nadają się do demontażu okien i ram okiennych, wykorzystać je można również do cięcia tynku, cementu, glazury czy metalu. Gwarancję długowieczności stanowi solidna, wytrzymała obudowa, a także elektroniczny system zabezpieczeń, który chroni silnik urządzenia przed przeciążeniami powstającymi podczas intensywnej pracy. Przecinarki Würth wyposażone są w precyzyjny ogranicznik głębokość, który pozwala na dokładne ustawienie pożądanej głębokości cięcia. Niskowibracyjny silnik, lekka konstrukcja oraz dodatkowy uchwyt ułatwiają pracę i zapewniają użytkownikom najwyższy komfort.
W tym dziale dostępne są również lamelownice. Urządzenia te przeznaczone są do trwałego łączenia miękkiego i twardego drewna, a także płyt wiórowych i tworzywa sztucznego za pomocą drewnianych płytek.