We could not find the content you are searching for.
Please check your search string or use another search term.
Uniwersalne mierniki cyfrowe
SW sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór uniwersalnych mierników cyfrowych. Są to narzędzia niezbędne w pracy elektryków i serwisantów – umożliwiają m.in. pomiar prądu stałego i zmiennego, napięcia stałego i zmiennego, rezystancji i przepustowości. Intuicyjna obsługa i wytrzymała konstrukcja urządzeń sprawia, że mierniki Würth spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających fachowców.
W naszej ofercie znajdziesz m.in.:
Cyfrowy miernik uniwersalny mini
Zakresy pomiarowe: rezystancja 0–20 MΩ, 0–600 V AC, 0–600 V DC.
Automatyczne wykrywanie zakresu pomiarowego.
Wytrzymała, odporna na zachlapania obudowa z gumy.
Funkcja bezdotykowego pomiaru napięcia.
Funkcja zapamiętywania pomiarów (funkcja HOLD).
Wygodny wyświetlacz LCD (2000 cyfr).
Automatyczne wyłączanie urządzenia po upływie 15 minut.
Cyfrowy miernik motoryzacyjny
Urządzenie dostosowane do użytku w warsztatach samochodowych.
Miernik odpowiedni do pracy z instalacjami o napięciu 6V, 12V oraz 24V (pomiary do 50V).
Urządzenie umożliwia pomiar natężenia do 20 A.
Miernik oferuje funkcje niedostępne w standardowych modelach – umożliwia pomiar prędkości obrotowej, kąta wyprzedzenia zapłonu oraz cyklu roboczego.
Automatyczny wyłączniki.
Cyfrowy miernik uniwersalny mm 600 trms
Pomiar napięcia AC/DC do 600 V i prądu AC/DC do 10 A.
Pomiar rezystancji do 20 MΩ.
Bezdotykowy przyrząd do badania napięcia (optyczny i akustyczny) umożliwiający szybkie wykrywanie przerwanych przewodów.
Zapis wskazań (funkcja HOLD).
Zgodny z normą EN 61010-2-033.
Cyfrowy miernik uniwersalny mm 600 trms
Funkcja pomiaru oporności, pojemności, temperatury, testu ciągłości, testu diod.
Precyzyjny pomiar napięcia o niskiej impedancji (VLOWZ = 500kOhm).
Wbudowana dioda LED, która umożliwia pracę w ciemnych miejscach.
Automatyczna zmiana AC/DC.
Magnes umieszczony w obudowie umożliwia mocowanie do metalowych elementów.