Szczypce i obcęgi to narzędzia nieodzowne w pracy mechaników, elektryków, monterów i hydraulików. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są narzędzia, które spełnią nawet najwyższe wymagania stawiane przez profesjonalistów:
starannie frezowane krawędzie tnące gwarantują szybką i wydajną pracę,
wysokiej jakości stal narzędziowa, która użyta została do produkcji szczypców i obcęgów Würth, zapewnia trwałość i długowieczność ostrzy, nawet w przypadku maksymalnych obciążeń,
ergonomiczny, dopracowany kształt uchwytów, zapewnia wygodne użytkowanie i pozwala na precyzyjne manipulowanie narzędziem.
Narzędzia specjalistyczne
W naszym asortymencie dostępny jest szeroki wybór szczypców. Oferujemy m.in.:
szczypce okrągłe,
szczypce półokrągłe,
szczypce płaskie,
szczypce płasko-okrągłe.
Poza uniwersalnymi szczypcami w sklepie internetowym Würth dostępne są również cęgi i szczypce o specjalnym zastosowaniu:
nożyce wibracyjne do cięcia blachy,
szczypce zbrojarskie,
szczypce do gięcia blachy,v
szczypce dziurkujące,
szczypce do zaciskania obejm,
szczypce do łączenia profili metalowych bez użycia wkrętów i śrub.
W naszej ofercie dostępne są również pincety przeznaczone do prac montażowych, wymagających największej precyzji:
pincety proste,
pincety kątowe,
pincety krzyżowe.
Szczypce dla elektryków i hydraulików
W asortymencie sklepu Würth dostępne są także nożyce do cięcia przewodów, kabli i drutów, niezwykle przydatne podczas montowania, naprawiania i konserwowania instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych. Oferowane przez Würth nożyce umożliwiają bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC). W naszej ofercie znajdziesz również cęgi umożliwiającego szybkie zdejmowanie izolacji z przewodów.
W tym dziale znajdziesz również specjalistyczne narzędzia, przydatne podczas prac hydraulicznych i gazowniczych: