Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Polishes

Popular products from category Polishes

Politury do lakieru

Politury to środki wykorzystywane do konserwowania powierzchni pokrytych farbą lub lakierem. Głównym zastosowaniem politury jest nadanie polerowanej powierzchni wysokiego błysku. Substancje te wykorzystywane są również do usuwania zabrudzeń, nierówności i zarysowań, a także do ochrony powłoki lakierniczej przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Politury doskonale nadają się do pielęgnacji karoserii samochodów, a także do usuwania drobnych niedoskonałości – są więc niezbędne podczas renowacji używanych pojazdów, stanowią obowiązkowe wyposażenie zakładów blacharskich i lakierniczych. W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór politur o zróżnicowanych właściwościach.

Politura antyhologramowa P30 PLUS

  • Przeznaczenie: do farb tradycyjnych i farb odpornych na zarysowania.
  • Możliwość stosowania na zarówno na używanych, jak i nowych powłokach malarskich.
  • Nadaje konserwowanej powierzchni lustrzanego połysku.
  • Odpowiednia do zwalczania smug i nierówności na ciemnych lakierach pojazdów.
  • Politura skutecznie usuwa rowki, które powstały w wyniku szlifowania ziarnem o granulacji P3000 (lub wyższej).
  • Dzięki gęsta konsystencja politura nie rozpryskuje się podczas aplikowania – umożliwia to precyzyjne i ekonomiczne użycie.
  • Środek może być nakładany ręcznie lub przy użyciu maszyny.
  • Nie zawiera silikonu.

Politura uniwersalna P55 PLUS

  • Politura 1-stopniowa o innowacyjnym składzie.
  • Odpowiednia do starych i nowych farb.
  • Nadaje konserwowanej powierzchni intensywny, efektowny połysk.
  • Skutecznie usuwa drobne zarysowania i inne uszkodzenia powłoki lakierniczej.
  • Tworzy warstwę, która trwałe zabezpiecza powierzchnię przed niekorzystnym wpływem czynników środowiskowych.
  • Politura może być rozprowadzana ręcznie lub maszynowo (za wyjątkiem lakierów matowych).
  • Nie zawiera lotnych silikonów.

Politura szybko szlifująca P10 PLUS

  • Wysoce ścierna politura do błyskawicznego usuwania wad powierzchni świeżo naprawianych i utwardzonych.
  • Politura skutecznie usuwa rowki, które powstały podczas szlifowania ziarnem o granulacji P1500 (i wyższej).
  • Środek odpowiedni do stosowania na nowych i używanych powłokach malarskich.
  • Odpowiedni do farb tradycyjnych i do farb odpornych na zarysowania.
  • Gęsta konsystencja zapobiega rozpryskiwaniu się politury.
  • Preparat może być nakładany ręcznie i maszynowo.
  • Nie zawiera silikonu.