Jednorazowe rękawice ochronne
Korzystanie z jednorazowych rękawic ochronnych jest koniecznością w wielu miejscach pracy. Chodzi przede wszystkim o firmy zajmujące się produkcją i przetwórstwem żywności, ale również w wielu innych zakładach chemicznych, warsztatach i fabrykach dłonie pracowników narażone są na kontakt z substancjami, które mogą mieć niekorzystne konsekwencje dla ich zdrowa, ucierpieć może też jakość produktu. Wybierając jednorazowe rękawiczki ochronne, trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na materiał, z którego są wykonane. To bowiem wpływa na ich trwałość oraz poziom ochrony. Warto pamiętać też o tym, że niektóre materiały, z których wykonane są jednorazowe rękawice ochronne, mogą mieć działanie uczulające.
W ofercie Würth dostępne są jednorazowe rękawice ochronne nitrylowe oraz winylowe. Oba materiały są neutralne dla skóry – nie powodują uczulenia, zaczerwienienia czy wysypki. Ich właściwości robocze różnią się jednak. Rękawice nitrylowe są bardziej wytrzymałe. Chodzi o odporność na wielu poziomach. Nitryl zapewnia lepszą ochronę zarówno przed uszkodzeniami mechanicznym, jak i chemicznymi, w tym bakteriami, wirusami czy grzybami. Jednorazowe rękawice ochronne z winylu natomiast są nieco bardziej podatne na uszkodzenia, dodatkowo są trochę sztywniejsze, więc precyzja ruchu może być mniejsza. Ich niezaprzeczalną zaletą jest natomiast cena – w wielu zakładach pracy będą idealnym wyborem. Na rynku często można spotkać także jednorazowe rękawice ochronne wykonane z lateksu, który jednak może mieć działanie uczulające.
Przed wyborem jednorazowych rękawic ochronnych – bez względu na surowiec, z którego są wykonane – trzeba zdecydować się, czy wziąć modele pudrowe, czy bezpudrowe. Pierwsze łatwiej włożyć i zdjąć, ograniczają też potliwość dłoni, drugie są przeznaczone dla osób, które mogą być uczulone na białka zawarte w pudrze, najczęściej jest to mączka kukurydziana lub talk.