Wosk ochronny do profesjonalnego użytku
Dla większości kierowców wosk kojarzy się głównie jako produkt ochronny i kosmetyczny do nadwozia. Profesjonaliści wiedzą jednak, że wosk ochronny to także środek bardzo przydatny w konserwacji podwozia i innych mniej widocznych części pojazdów. Z myślą o nich Würth stworzył najwyższej jakości woskowy środek antykorozyjny, który znakomicie wypiera wodę i jest bardzo wygodny w użyciu.
Zastosowanie i najważniejsze właściwości wosku ochronnego w sprayu
Wosk ochronny w sprayu dostępny w naszym sklepie internetowym szczególnie dobrze nadaje się do szwów, złączy i powierzchni w komorze silnika i w bagażniku, a także przewodów hamulcowych, nakładek na progi i drzwi. Ponieważ zapobiega korozji, można go również stosować do części zewnętrznych pojazdów, maszyn i ich części oraz innego wyposażenia przechowywanego na świeżym powietrzu.
Sprzedawany wosk ochronny to środek niezawodny, dobrze przylegający i silnie hydrofobowy. Warstwa ochronna, którą tworzy, posiada właściwości samonaprawiające. Preparat jest także bezzapachowy i przezroczysty, dzięki czemu chroniony obszar pozostaje widoczny, a praca aplikacja przebiega w komfortowych warunkach.
Szczegółowe parametry wosku ochronnego Würth
Wosk ochronny w sprayu firmy Würth sprzedawany jest w wygodnym pojemniku o pojemności 400 ml z zaworem 360°. Należy go rozpylać z odległości minimum 30 cm i można to robić także nad głową. Minimalna temperatura stosowania sprayu to -25 °C, lecz maksymalna odporność temperaturowa produktu jest jednak znacznie wyższa i wynosi 160 °C. Najlepsze rezultaty rozpylania uzyskuje się w temperaturze od +15° do +25°C. Czas tworzenia naskórka z wosku ochronnego to 90-120 minut, a gęstość sprayu to 0,665 g/cm³ (przy temperaturze 20 °C).