Klucze płaskie to nieodłączny element wyposażenia warsztatów samochodowych i punktów serwisowych. W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz szeroki wybór metrycznych kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Ten element przyśpiesza i ułatwia odkręcanie i dokręcanie śrub, a ponadto umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Klucze Würth stworzone zostały z myślą o fachowcach – sześciokątne końcówki oczkowe wyposażone są w drobno ząbkowany mechanizm grzechotkowy, który tworzą 72 wytrzymałe zęby. Grzechotki doskonale radzą sobie z wysokimi momentami dokręcania (maksymalny moment obrotowy zgodny z normą DIN 899), z kolei końcówki otwarte umożliwiają luzowanie śrub. W asortymencie sklepu dostępne są również klucze płasko-oczkowe z grzechotką wyposażoną w dźwignię, która umożliwia wygodną zmianę kierunku obrotów (w prawo lub w lewo). Oferujemy również klucze płasko-oczkowe wyposażone w przegub. Kąt jego obrotu wynosi 180° ‒ umożliwia to wykorzystanie narzędzia w trudno dostępnych miejscach.
Płaskie klucze z grzechotką dla profesjonalistów
Klucze płasko-oczkowe, które dostępne są w asortymencie Würth, spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oferowane przez nas narzędzia wyprodukowane zostały z surowców najwyższej jakości – stanowi to gwarancję trwałości i komfortowej pracy. Do produkcji kluczy płasko-oczkowych dostępnych w tym dziale użyta została stal chromowo-wanadowa. Materiał ten wyróżnia się wytrzymałością, która idzie w parze z niewielką masą własną. Wykorzystany w procesie produkcji dodatek chromu w pozytywny sposób wpływa na trwałość narzędzi ‒ zwiększa ich odporność na korozję oraz chroni przed ścieraniem. Z kolei domieszka wanadu zwiększa odporność kluczy na działanie wysokich temperatur. Zastosowanie stali chromo-wanadowej daje gwarancję trwałości, a ergonomiczny kształt chromowanych rękojeści umożliwia wygodny chwyt i precyzyjne manipulowanie narzędziami.