Młotki gumowe
Młotki gumowe wykorzystywane są podczas prac budowlanych i wykończeniowych różnego rodzaju. Młotki z gumowymi główkami są niezastąpione podczas obróbki miękkich materiałów, których powierzchnia mogłaby zostać uszkodzona przez metalowe narzędzia. Młotki z podbijakami wykonanymi z gumy używane są podczas prac murarskich (za ich pomocą koryguje się pozycję cegieł i pustaków) i brukarskich (służą do dobijania kostki brukowej bądź płyt chodnikowych, tak by tworzyły równą powierzchnię). Młotki tego typu są również niezbędne podczas układania glazury i terakoty, a także podczas przyklejania płyt wykonany z karton-gipsu. Gumowe młotki znajdują również zastosowanie w branży stolarskiej – umożliwiają pracę bez ryzyka wgniecenia czy zarysowania delikatnej powierzchni, wykorzystywane są więc do zbijania mebli. W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdziesz młotki gumowe typu A i B.
Młotek gumowy typu A
- Zgodny z normą DIN 5128
- Obie powierzchnie główki płaskie
- Trzonek z lakierowanego drewna jesionowego
Dwa warianty:
- 1) Średnica: 65 mm, długość główki: 115 mm, długość trzonka: 340 mm
- 2) Średnica: 90 mm, długość główki: 135 mm, długość trzonka: 380 mm
Młotek gumowy typu B
- Zgodny z normą DIN 5128
- Jedna powierzchni płaska, druga powierzchnia zakrzywiona
- Trzonek z lakierowanego drewna jesionowego
- Średnica 65 mm, długość główki: 115 mm, długość trzonka: 340 mm
Najwyższa jakość
Gumowe młotki dostępne w asortymencie sklepu Würth stworzone zostały z myślą o fachowcach, którzy poszukują niezawodnych narzędzi. Narzędzia dostępne w tym dziale bez wątpienia sprostają oczekiwaniom stolarzy, blacharzy, brukarzy, glazurników oraz członków ekip budowlanych i wykończeniowych. Do produkcji gumowych młotków wykorzystane zostały materiały najwyższej jakości – zapewnia to długą żywotność narzędzi, a ergonomiczny trzonek umożliwia wygodny i pewny chwyt.