Wielozadaniowe wkrętaki
Wkrętaki to nieodzowny element wyposażenia warsztatów, zakładów stolarskich i punktów serwisowych. W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór wkrętaków różnego typu. Oferujemy wkrętaki umożliwiające pracę z najpopularniejszymi rodzajami wkrętów. W naszym asortymencie znajdziesz m.in.:
- wkrętaki z końcówką PH
- wkrętaki z końcówką PZ
- wkrętaki z końcówką TX
- wkrętaki z końcówką płaską
Poza tym w sklepie dostępne są specjalistyczne modele – m.in.:
- wkrętaki imbusowe
- wkrętaki nasadowe
- wkrętaki kątowe
- wkrętaki z klingą teleskopową
- wkrętaki z uchwytem T
Wkrętaki z rozkładaną klingą doskonale sprawdzą się podczas pracy w trudnodostępnych miejscach. Z kolei wkrętaki nasadowe umożliwiają szybkie wymienianie końcówek – ułatwia to pracę z wkrętami różnego rodzaju. Szeroki wybór śrubokrętów gwarantuje, że znajdziesz model dopasowany do specyfiki wykonywanej przez Ciebie pracy.
Śrubokręty dla fachowców
W ofercie Würth znajdziesz też śrubokręty dla elektryków, umożliwiające pracę z elementami pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC). W tym dziale dostępne są również wkrętaki z końcówką umożliwiającą szybką wymianę bitów. Umieszczony w rękojeści narzędzia obrotowy magazynek umożliwia wygodne przechowywanie bitów i szybkie odnalezienie potrzebnej końcówki – w znacznym stopniu ułatwia i przyśpiesza to wykonywanie prac. W naszej ofercie znajdziesz też wkrętaki wyposażone w grzechotkę i wygodny przełącznik, który umożliwia szybką zmianę kierunku obrotu.
Śrubokręty i wkrętaki Würth zaprojektowane zostały w taki sposób, by spełnić oczekiwania stawiane przez zawodowców. Nasze narzędzia sprawdzą się w codziennej pracy monterów, serwisantów, mechaników, elektryków i innych fachowców. Rękojeści o starannie dopracowanej konstrukcji zapewniają pewny chwyt i komfortową pracę. Końcówki wkrętaków Würth pokryte są ochronną warstwą chromu – domieszka tego metalu chroni narzędzie przed korozją, a także zapobiega ścieraniu krawędzi.