Wkrętaki dla profesjonalistów
Wkrętaki to proste, ręczne narzędzia, które stanowią nieodzowny element wyposażenia punktów serwisowych, warsztatów samochodowych i zakładów stolarskich. Są również niezastąpione podczas prac montażowych, remontowych i budowlanych. W sklepie internetowym Würth znajdziesz szeroki wybór wkrętaków, zaprojektowanych z myślą o fachowcach, którzy do wykonywania swoich obowiązków potrzebują solidnych, wytrzymałych narzędzi. W naszej ofercie dostępne są wkrętaki różnych typów, m.in.:
- wkrętaki z końcówką PH,
- wkrętaki z końcówką PZ,
- wkrętaki z końcówką TX,
- wkrętaki imbusowe,
- wkrętaki płaskie,
- wkrętaki z grzechotką,
- wkrętaki nasadowe.
Narzędzia wyposażone są w ergonomiczne uchwyty, umożliwiające długotrwałą, komfortową pracę. Dopracowany kształt rękojeści gwarantuje pewny chwyt, doskonałe przenoszenie siły i najwyższą precyzję ruchów. Końcówki wkrętaków pokryte są warstwą chromu, co znacznie zwiększa ich wytrzymałość i przedłuża ich żywotność. Powłoka z chromu chroni narzędzia przed korozją, a także zapobiega ścieraniu powierzchni.
Wkrętaki do zadań specjalnych
W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz również wkrętaki wyposażone w końcówki AW. Zastosowanie tego systemu zapewnia równomierny rozkład sił podczas mocowania wkrętu, co zapobiega uszkodzeniu pokrywającej go antykorozyjnej warstwy zabezpieczającej. Ponadto, końcówki AW oferują:
- wydajne przenoszenie siły,
- optymalne centrowanie,
- minimalne siły wypychania.
W sklepie internetowych Würth znajdziesz również uniwersalne wkrętaki wyposażone w uchwyty, które pozwalają na szybką wymianę bitów. Dzięki umieszczonemu w rękojeści magazynkowi, który może pomieścić dwanaście bitów, wszystkie niezbędne do pracy końcówki możesz mieć zawsze pod ręką. Wysuwany, obrotowy magazynek umożliwia szybkie znalezienie potrzebnego bitu. Oferujemy również wkrętaki z grzechotką, która w znacznym stopniu zwiększa wydajność pracy. Grzechotki wyposażone są przełącznik, który pozwala na szybką zmianę kierunku obrotu.