Pistolety do mas uszczelniających
Pistolety do mas uszczelniających, zwane również wyciskaczami, to narzędzia niezwykle przydatne w budownictwie oraz podczas prac instalacyjnych. To narzędzia, które umożliwiają wypchnięcie z tuby urządzenia kleju, silikonu lub innego materiału, a następnie umieszczenie go w odpowiednim miejscu. Najczęściej spotykane są dwa rodzaje pistoletów: pneumatyczne i ręczne. Zasada działania jest taka sama dla każdego rodzaju.
Pistolety do mas uszczelniających w ofercie Würth
Würth oferuje:
- pneumatyczne pistolety do kartuszy,
- pneumatyczne pistolety do mas w folii,
- ręczne pistolety do kartuszy,
- ręczne pistolety do kartuszy z futerałem.
Pistolety do mas uszczelniających – zasada działania
Większość pistoletów do mas uszczelniających ma konstrukcję szkieletową i posiada specjalny uchwyt, który podtrzymuje tubę z klejem lub silikonem. W modelach, które nie posiadają tego elementu, opakowanie z materiałem jest mocowane za pomocą dźwigni zaciskowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można używać tub o różnych długościach. Niezależnie od tego, czy jest używany pistolet z tubą, czy bez, przed montażem należy maksymalnie odciągnąć tłok, by tuba została solidnie zamocowana w urządzeniu. W momencie naciśnięcia spustu, tłok się przesuwa, a ze specjalnej końcówki wydobywa się materiał, który można od razu zaaplikować na wybraną powierzchnię.
Pneumatyczne pistolety do mas uszczelniających – zalety
Pistolety pneumatyczne mają lekką, kompaktową i ergonomiczną konstrukcję. To wszystko powoduje, że są wygodne w użyciu. Idealnie sprawdzają się do nakładania klejów i uszczelniaczy – zarówno o wysokiej, jak i niskiej lepkości. Główne cechy pistoletów pneumatycznych to:
- obrotowy regulator ciśnienia na uchwycie – umożliwia regulację prędkości wyciskania,
- amortyzator zaworu spustowego – zapewnia optymalny ruch narzędzia,
- całkowicie zamknięta obudowa – zapewnia ochronę podzespołów.