We could not find the content you are searching for.
Please check your search string or use another search term.
Taśma uszczelniająca samowulkanizująca
Taśma samowulkanizująca nie posiada warstwy klejącej, a połączenie jej kolejnych warstw następuje w wyniku chemicznego procesu samowulkanizacji. Jego efekt końcowy stanowi jednolita otulina izolacyjna, pozbawiona bąbelków wody czy powietrza. Po zakończeniu procesu samowulkanizacji taśmy nie da się już odwinąć czy odkleić – jedynym skutecznym sposobem jest przecięcie. Otulina szczelnie przylega do powierzchni, jednak nie brudzi jej ani nie wchodzi z nią w chemiczne reakcje. W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo silikonową taśmę samowulkanizującą, za pomocą której dokonać można szybkich napraw i uszczelnień. Za pomocą samowulkanizującej taśmy silikonowej łączyć można elementy wykonane m.in. z PE, PVC czy neoprenu. Ponadto, taśmę silikonową wyróżnia:
Praktycznie nieograniczona liczba możliwych zastosowań
Odporność na wysoką i niską temperaturę (nawet od -60° C do 260° C)
Wodoszczelność i hermetyczność
Duża elastyczność i wytrzymałość
Bardzo prosty sposób użycia
Obszar zastosowania
Samowulkanizująca taśma silikonowa wykorzystana może być w sytuacjach awaryjnych do natychmiastowego łączenia i uszczelniania materiałów różnego typu. Aby błyskawicznie uzyskać trwałe i wodoodporne połączenie, taśmę samowulkanizacyjną wystarczy owinąć kilkukrotnie wokół sklejanej powierzchni. Taśmę silikonową dostępną w naszym asortymencie wykorzystać można m.in.:
Do uszczelniania rur i węży
Do uszczelniania chłodnic i przewodów paliwowych
Do izolacji kabli i przewodów elektrycznych
Do łączenia przewodów w wiązki
Do naprawy i uszczelniania przewodów elastycznych (taśma jest w stanie wytrzymać ciśnienie do 8 barów w rurach o średnicy 1 cala)
Do uszczelniania i naprawy rur grzewczych oraz złączek rurowych
Do uszczelniania i naprawy przewodów elastycznych chłodnic, przewodów olejowych, węży ogrodowych, elementów pneumatycznych
Do uszczelniania i naprawy przewodów maszyn budowlanych