Silikon sanitarny
Silikon, czyli masa uszczelniająca, który utwardza się pod wpływem wilgoci obecnej w powietrzu, jest powszechnie wykorzystywany podczas wszelkiego rodzaju prac uszczelnieniowych i montażowych. Silikony sanitarne zawierają substancje, które hamują rozwój grzybów, pleśni i bakterii – doskonale nadają się więc do stosowania w pomieszczeniach, w których panuje podwyższona wilgotność powietrza, np. w łazienkach, toaletach, pralniach.
Silikon neutralny F-EXT-INT-CC
Dostępny w sklepie internetowym Würth silikon neutralny F-EXT-INT-CC wyróżnia się wysoką odpornością na duże wahania temperatur, działanie promieniowanie UV i wilgoci – dzięki temu właściwości fizyczne silikonu pozostają niezmienne przez wiele lat od momentu aplikacji. Neutralny chemicznie systemowi utwardzania nie powoduje korozji metali i betonu. Preparat zawiera środki zapobiegające rozwojowi pleśni, grzybów i glonów. Cechuje bardzo dobra przyczepność do materiałów różnego typu, m.in. do:
- szkła
- glazury
- stali
- aluminium
- ceramiki
- granitu
- betonu
- niektórych tworzyw sztucznych
Ten silikon sanitarny doskonale nadaje się do:
- uszczelniania drewnianych ram okiennych,
- uszczelniania wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych i wodociągowych,
- spoinowania płytek ceramicznych,
- uszczelnianie elementów z drewna, betonu, metali i tworzyw sztucznych.
Silikon neutralny A7 TOP
Silikon neutralny A7 TOP wyróżnia się doskonałymi właściwościami użytkowymi. Po utwardzeniu silikon zamienia się w trwałą i niekurczliwą powłokę o wysokiej odporności na starzenie. Bez szwanku znosi zmiany temperatury i niekorzystne warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg czy intensywne promieniowanie słoneczne. Bezbarwny, neutralny silikon doskonale nadaje się do montażu i uszczelniania okien zewnętrznych, a także do wypełniania wszelkiego rodzaju szczelin. Wyróżnia go doskonała przyczepność do większości materiałów stosowanych w budownictwie:
- szkła
- płytek i ceramiki
- cegły
- aluminium
- cynku
- stali
- miedzi
- betonu
- kamienia