Klucze nasadowe z wymiennymi końcówkami wyróżniają się uniwersalnością i znajdują wiele zastosowań. Są to narzędzia powszechnie wykorzystywane przez mechaników, hydraulików, monterów i serwisantów. W ofercie sklepu internetowego Würth dostępne są klucze z łbami sześciokątnymi i dwunastokątnymi, a także z łbami typu TX. Znajdziesz tu klucze calowe w różnych rozmiarach, m.in.:
klucze nasadowe ręczne – 1 cal
klucze nasadowe ręczne – 1/2 cala
klucze nasadowe ręczne – 1/4 cala
klucze nasadowe ręczne – 3/4 cala
klucze nasadowe ręczne – 3/8 cala
klucze nasadowe maszynowe – 1 cal
klucze nasadowe maszynowe – 1/2 cala
klucze nasadowe maszynowe – 3/4 cala
klucze nasadowe maszynowe – 3/8 cala
Klucze maszynowe Würth dostosowane są do pracy z narzędziami, takimi jak wkrętaki pneumatyczne elektryczne. W tym dziale znajdziesz również klucze nasadowe wyposażone w grzechotkę z wygodnym z przełącznikiem zmiany kierunku pracy. Klucze nasadowe z grzechotką dostępne w różnych rozmiarach, m.in.:
10 mm,
1 cal,
1/4 cala,
3/4 cala,
1/2 cala,
3/8 cala;
Klucze dla profesjonalistów
Klucze nasadowe Würth stworzone zostały z myślą o fachowcach, którzy do codziennej pracy potrzebują narzędzi najwyższej klasy. Zastosowanie lekkiej, ale równocześnie wytrzymałej stali chromowo-wanadowej stanowi gwarancję długowieczności i niezawodności produktów Würth. Wanad zwiększa odporność stopu na odkształcenia, a chrom zapobiega ścieraniu i rdzewieniu powierzchni narzędzi. Ergonomiczne uchwyty pozwalają na długotrwałą, komfortową pracę. Wszystkie te właściwości sprawiają, że klucze znajdujące się w katalogu Würth są chętnie wybierane przez mechaników, monterów i innych specjalistów. Narzędzia można nabywać pojedynczo, w ofercie sklepu internetowego dostępne są również komplety kluczy nasadkowych, w skład których wchodzą najpotrzebniejsze nasadki i akcesoria. Dołączona do zestawu metalowa kasetka umożliwia wygodne przechowywanie i transportowanie narzędzi.