Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Staples

Sort by

Top seller
Popular products from category Staples

Szeroki wybór zszywek tapicerskich Würth

Zróżnicowany asortyment zszywek Würth spełni potrzebny profesjonalistów różnych branż. Największy wybór jest wśród zszywek tapicerskich i stolarskich do takera. Na stronie znajdziesz niemal 30 produktów 8 różnych typów.

Zszywki do zszywacza pneumatycznego wykonane zostały ze stali ocynkowanej, najczęściej powlekanej żywicą, o pasywacji niebieskiej A2K lub A4K. Wyszukiwarka pozwoli Ci znaleźć produkt o odpowiedniej szerokości (od 4,5 do 12,8 mm) i długości (od 6 do 75 mm). Asortyment obejmuje następujące typy zszywek tapicerskich: 80, 90, 0/97, Q, QZ, Z, WN, W155.

Inne zszywki w ofercie – do zszywaczy ręcznych i udarowych

Na stronie Würth znajdziesz także szereg innych zszywek wykonanych z nieocynkowanej stali, w tym zszywki budowlane. Produkty te można podzielić na 4 grupy:

1. Zszywki do plastiku, czyli elementy złączne do topiarki do tworzyw sztucznych. Dostępne są różne średnice (0,6, 0,7 i 0,8 mm) i długości (15, 16, 20 i 21 mm). Poszczególne zszywki do plastiku różnią się też kształtem (S, M, U lub V).

2. Zszywki do takera w 3 najważniejszych długościach (6, 8 i 10 mm), o średnicy znamionowej 0,75 mm i szerokości 11,40 mm. Przeznaczone są do zszywacza ręcznego i młotkowego.

3. Zszywki budowlane do zszywaczy udarowych, które przydają się między innymi do szybkiego mocowania folii izolacyjnej, ociepleń dachowych oraz pokrycia dachowego z papy. Mają szerokość 10,5 mm i długość 6 lub 8 mm. Zszywki budowlane wykonane są ze stalowego drutu płaskiego bez osłony.

4. Wśród produktów marki Würth znajdziesz też takie, które sprawdzą się zarówno jako zszywki do zszywaczy ręcznych, jak i udarowych. Do wyboru masz 5 różnych długości (6, 8, 10, 12 i 14 mm). Szerokość zszywek to 10,6 mm, a średnica znamionowa – 1,25 mm.