Blachowkręty to wkręty przystosowane do łączenia i mocowania blachy. W przeciwieństwie do wkrętów do drewna, które zwężają się końcowi, blachowkręty posiadają stałą średnicę. Te elementy łączeniowe powszechnie wykorzystywane są do tworzenia konstrukcji fasadowych i dachowych, a także do mocowania blachowych obić. W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór blachowkrętów różnego typu. Znajdziesz tu m.in.:
wkręty z łbem stożkowym soczewkowym
wkręty z łbem stożkowym
wkręty z łbem sześciokątnym
wkręty z łbem płaskim
wkręty z łbem walcowym
wkręty z łbem płasko-soczewkowym
wkręty z łbem stożkowo-soczewkowym
W naszej ofercie znajdują się również wkręty samowiercące i samogwintujące. Konstrukcja wkrętów tego typu umożliwia ich wkręcenie bez konieczności uprzedniego wiercenia otworów bądź gwintów, co w znacznym stopniu skraca czas prac montażowych. W tej kategorii znajdziesz również śruby umożliwiające łączenie surowców sztucznych, a także akcesoria służące do wznoszenia konstrukcji fasadowych – m.in. kopułki, zapinki, kotwy i podkładki.
Najwyższa jakość
W sklepie internetowym Würth dostępny jest ogromny wybór wkrętów i blachowkrętów pokrytych ochronną warstwą cynku. Stal ocynkowana, w porównaniu do stali nieocynkowanej, wykazuje kilkukrotnie większą odporność na korozję, która wywoływana jest działaniem powietrza i wilgoci. W dużym stopniu poprawia to trwałość połączeń stworzonych za pomocą wkrętów. W naszej ofercie znajdziesz też blachowkręty wykonane z wyjątkowo wytrzymałej stali szlachetnej A2. Stop ten zawiera zwiększoną ilość chromu, który również wykazuje właściwości antykorozyjne. Wyróżnia go również wysoka odporność na pęknięcia i wykruszenia. Wkręty wykonane ze stali szlachetnej mogą więc być wykorzystane w wyjątkowo trudnych warunkach. np. w budownictwie wodnym.