Gwintowniki maszynowe i ręczne
W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór gwintowników różnego typu. Znajdziesz tu m.in.:
- gwintowniki maszynowe do otworów ślepych,
- gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych,
- gwintowniki ręczne średnie,
- gwintowniki ręczne wstępne,
- gwintowniki ręczne – wykańczarki.
Gwintowniki maszynowe przeznaczone są do pracy z elektronarzędziami takimi jak frezarki, wiertarki stojakowe ręczne i akumulatorowe. Mogą być wykorzystane do obróbki:
- stali, stali szlachetnej i konstrukcyjnej, staliwa,
- żeliwa, żeliwa sferoidalnego i ciągliwego,
- metali kolorowych
W asortymencie sklepu internetowego Würth znajdziesz gwintowniki zgodne z normami:
- DIN 371,
- DIN 374,
- DIN 376,
- DIN 352,
- DIN 2181.
Narzynki i akcesoria do gwintowników
W naszej ofercie dostępne są również narzynki do ręcznego wykonywania gwintów metrycznych zwykłych (M24, M22, M20, M18, M16, M14, M12, M10, M8, M7, M6, M5, M4, M3) i gwintów metrycznych drobnozwojowych (MF24, MF22, MF20, MF18, MF16, MF14, MF12, MF10, MF8).
Oferujemy także szeroki wybór akcesoria do gwintowników ręcznych i narzynek:
- pokrętła do gwintowników ręcznik,
- długie i krótkie pokrętła do gwintowników ręcznych z grzechotką,
- przedłużki do pokręteł do gwintowników ręcznych,
- klucze i pokrętła do narzynek,
- oprawki do narzynek.
Narzynki i gwintowniki Würth umożliwiają precyzyjną i wydajną pracę. Do produkcji części modeli wykorzystana została stal HSS (ang. high speed steel – stal szybkotnąca). Ten stop cechuje się podwyższoną wytrzymałością fizyczną, co przekłada się na długi czas bezawaryjnej pracy narzędzi. Jeszcze lepsze właściwości oferuje stal szybkotnąca z domieszką kobaltu (HSCO) – wyróżnia się dużą twardością, wytrzymałością na tarcie i wysoki temperatur, które towarzyszą procesowi skrawania.