Szczeliwo do gwintów do profesjonalnego użytku
W Würth wiemy, jak duże znaczenie w wielu urządzeniach mechanicznych ma szczelność połączeń z użyciem gwintów. Dlatego dostarczane przez nas szczeliwo do gwintów na bazie estru kwasu dimetakrylowego to produkt najwyższej jakości, stworzony specjalnie dla profesjonalistów. Opakowania o zawartości 25, 50 i 250 g mają praktyczne zamknięcie obsługiwane jedną ręką. Konstrukcja dozownika jest nie tylko wygodna, ale pozwala też na optymalizację kosztów. Dozowanie jest płynne, a opakowanie można opróżnić niemal całkowicie.
Właściwości i zastosowanie klejów do gwintów
W ofercie Würth można znaleźć szczeliwa do gwintów o znakomitej odporności termicznej i mechanicznej, które zapobiegają rozłączeniu elementów (np. na skutek obciążeń udarowych lub drgań). Oferowane kleje do gwintów cechują się też dużą odpornością na działanie wielu zasad, rozpuszczalników i gazów, jak również olejów i paliw.
Ze względu na powyższe właściwości, kleje do gwintów mają szerokie zastosowanie w wielu branżach, w tym w:
- branży motoryzacyjnej i handlowej,
- budowie silników i maszyn,
- produkcji elementów i narzędzi metalowych,
- budowie urządzeń elektronicznych i elektrycznych,
- przemyśle stoczniowym.
Mocne i średnie szczeliwo do gwintów Würth
Asortyment obejmuje mocne i średnie szczeliwo do gwintów, co pozwala lepiej dopasować produkt do potrzeb.
Mocny klej do gwintów polecany jest do uszczelniania, mocowania i zabezpieczania wkładek i kołków gwintowanych oraz trzpieni, śrub i nakrętek, których zwykle nie trzeba rozłączać. Powstała spoina jest niezwykle odporna i można ją usunąć tylko przy użyciu specjalnego narzędzia i/lub bardzo wysokiej temperatury.
Średnie szczeliwo do gwintów szybciej z kolei uzyskuje wytrzymałość użytkową i końcową. Można je również usunąć za pomocą zwykłych narzędzi. Nadaje się też do użytku na stali szlachetnej i powierzchniach pasywnych bez konieczności stosowania aktywatorów lub przyspieszaczy.