Skrzynki, walizki i torby narzędziowe
W ofercie sklepu internetowego Würth znajdziesz szeroki wybór skrzynek, walizek, toreb i plecaków narzędziowych, które zaprojektowane zostały z myślą o profesjonalistach. Skrzynki narzędziowe pozwalają uporządkować wyposażenie warsztatu samochodowego czy stolarskiego i efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń. Z kolej torby i plecaki narzędziowe umożliwiają łatwy i bezpieczny transport wszystkich niezbędnych do pracy narzędzi i części. Przydają się zwłaszcza fachowcom, którzy pracują w terenie lub dojeżdżają do swoich klientów – do tej grupy zaliczają się m.in. elektrycy, hydraulicy, mechanicy, serwisanci, monterzy czy konserwatorzy.
Rozwiązania dla fachowców
Skrzynki narzędziowe dostępne w asortymencie Würth wykonane są z wytrzymałej blachy stalowej. System rozkładanych segmentów sprawia, że skrzynki są pojemne, a jednocześnie nie zajmują wiele cennego miejsca. Dodatkową zaletę stanowią wygodne przegródki, które pozwalają utrzymać w porządku drobne elementy, takie jak śruby, wkręty, gwoździe, nakrętki czy podkładki. Dzięki wykorzystaniu trwałych, nitowanych zawiasów konstrukcja skrzynki jest stabilna i trwała.
W ofercie sklepu internetowego Würth dostępny jest także szeroki wybór praktycznych toreb narzędziowych, wykonanych z wytrzymałej skóry bydlęcej. Oferujemy również pasy narzędziowe oraz wodoodporne plecaki narzędziowe ze wzmacnianym dnem, które doskonale sprawdzają się podczas prac prowadzonych w trudnych, zewnętrznych warunkach.
W tym dziale dostępne są również wyposażone w kółka walizki serwisowe, które pozwalają na wygodny transportowanej większej liczby narzędzi. Wykonana z polipropylenu obudowa jest odporna na wstrząsy i działanie wysokich i niskich temperatur, a dzięki specjalnym kieszeniom umieszczone w walizce narzędzia nie przemieszczają się w trakcie transportu.