Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Weatherproof jacket

Popular products from category Weatherproof jacket

Kurtki przeciwdeszczowe robocze

Według przepisów polskiego prawa pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom odzież roboczą w dwóch sytuacjach:

1) gdy podczas wykonywania obowiązków służbowych odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu albo znacznemu zabrudzeniu;
2) gdy jest to konieczne ze względu wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP;

Odzież robocza wykorzystywana w warunkach zewnętrznych powinna zapewniać pracownikom jak największy komfort, a jednocześnie gwarantować ochronę przed niekorzystnymi czynnikami meteorologicznymi. W ofercie naszego sklepu internetowego znajdą Państwo szeroki wybór praktycznych roboczych kurtek przeciwdeszczowych, wykonanych z poliestru. Ten otrzymywany syntetycznie materiał wyróżnia się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, a jednocześnie zapewnia duży komfort i pełną swobodę ruchów. Co najważniejsze – kurtki dostępne w naszym sklepie gwarantują skuteczną ochronę przed wilgocią, deszczem i śniegiem. Poliester stanowi skuteczną barierę dla wody, ale jednocześnie pozwala skórze oddychać.


Ochrona przez cały rok

Oferowane przez nas przeciwdeszczowe kurtki robocze wyposażone są w wygodne, zasuwane kieszenie, w których przechowywać można podręczne narzędzia. W naszym sklepie internetowym znajdą Państwo również modele wyposażone w ciepłą podszewkę, zapewniającą dodatkową ochronę przed niskimi temperaturami. Element ten jest odpinany – dzięki temu kurtka może być wykorzystywana przez cały rok. W naszym asortymencie dostępne są również modele zaopatrzone w praktyczne kaptury, który zapewniają skuteczną ochronę przed deszczem i wiatrem. Znajdą tu Państwo modele uniwersalne, a także męskie i damskie w rozmiarach od XS do 4XL. Oferujemy również kurtki wyposażone w dodatkowe odblaskowe elementy. Odzież zwiększająca widoczność wykorzystywana powinna być podczas robót prowadzonych w niebezpiecznych warunkach.