Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Weatherproof trousers

Spodnie przeciwdeszczowe robocze

W asortymencie naszego sklepu znajdą Państwo szeroki wybór ubrań roboczych. W naszej ofercie dostępne są przeciwdeszczowe spodnie robocze, które zapewniają komfort i ochronę niezależnie od pogody. Spodnie skutecznie chronią pracowników przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, wiatr, śnieg czy niska temperatura, a przy tym odprowadzają wilgoć oraz pot i umożliwiają skórze oddychanie. Ubrania tego typu wykorzystane mogą być podczas wszelkiego rodzaju prac zewnętrznych. Spodnie przeciwdeszczowe dostępne są w rozmiarach od XS do 3XL. Dzięki zatrzaskom w mankietach długość nogawek może być dopasowana do potrzeb użytkownika. Ponadto, spodnie wyposażone są w elastyczne, regulowane szelki. Spodnie przeciwdeszczowe wykonane są z elastycznej bawełny pokrytej warstwą wodoodpornego poliuretanu. Dzięki temu połączeniu spodnie robocze oprócz ochrony przed wilgocią zapewniają również komfort i nieograniczoną swobodę ruchu.


Ochrona przed deszczem

EN 343 to europejska norma, za której pomocą określa się zapewniany przez ubranie stopień ochrony przed wodą. Zgodnie z normą EN 343 poziom ochrony opisuje się za pomocą dwóch cyfr – pierwsza określa wodoszczelność, druga – zdolność materiału do odprowadzania wilgoci. Właściwości te ocenia się w skali od 1 do 3, gdzie 3 oznacza najwyższą klasę. W ofercie naszego sklepu znajdują się przeciwdeszczowe spodnie robocze, które oferują poziom ochrony potwierdzony certyfikatem EN 343 (klasa 3 i klasa 2). Oznaczenie te stanowią dla Państwa gwarancję, że spodnie zapewniają ochronę przed wilgocią i deszczem, a jednocześnie zapewniają swoim użytkownikom wysoki komfort pracy. Co więcej, ubrania robocze zgodne z normą EN 343 testowane są nie tylko pod kątem wodoszczelności – przechodzą również testy sprawdzające m.in. odporności na rozerwanie i rozciąganie.