Urządzenia do spawania metodą MIG/MAG
W ofercie Würth znajdziesz urządzenia do spawania metodą MIG/MAG, które sprawdzają się w różnych konstrukcjach metalowych i stalowych (stal zwykła i nierdzewna). Dostępne są spawarki o napięciu 230 V/AC, 380 V/AC i 400 V/AC.
Nowoczesne, cyfrowo sterowane urządzenia zostały wyposażone w szereg funkcji takich jak m.in.:
- Różne metody spawania (MIG/MAG, spawanie łukowe, LIFT TIG);
- Przełączanie między 2/4 cyklami spawania punktowego;
- Funkcja spawania bez gazu;
- Automatyczne sterowanie (prąd spawania, czas spawania punktowego, przepływ gazu).
Spawarki TIG i inwertery spawalnicze
Asortyment zawiera również mniejsze i lżejsze spawarki TIG i inwertery spawalnicze w kilku wariantach. Urządzenia do spawania TIG wyposażono w najnowszą technologię IGBT i tryb pulsujący o wysokiej częstotliwości. Posiadają pręty do spawania metodą TIG (1,0-3,2 mm) oraz elektrody do spawania (1,5-4,0 mm lub 1,5-5,0 mm).
Do wyboru są też lekkie, ręczne inwertery spawalnicze o masie od 4,55 kg do 12,3 kg sterowane cyfrowo, które można przełączyć ze spawania łukowego na spawanie TIG. Urządzenia posiadają m.in. funkcje:
- Hot start (łatwe zajarzenie łuku);
- Regulacji mocy i stabilizacji łuku;
- System zapobiegający przywieraniu elektrod;
Inne urządzenia do spawania, części wymienne i akcesoria
W sklepie internetowym Würth kupisz także szereg akcesoriów i części wymiennych do różnych urządzeń do spawania. Dostępne są:
- Akcesoria do spawarek MIG/MAG (palniki spawalnicze i części zamienne do palnika, rolki podające drut, zestawy przewodów, przycisk z ergonomicznym uchwytem, aluminiowa końcówka prądowa);
- Akcesoria do inwertorów spawalniczych i spawarek TIG (palniki, węże gazowe z szybkozłączką, zaciski masowe i uziomowe, przewody do spawania i uziemiające, walizki i zestawy wyposażenia);
Na stronie znajdziesz też:
- Urządzenie do czyszczenia spawów oraz akcesoria (stemple, gąbki i zestawy polerskie, przewody, końcówki z anodą węglową, pojemniki na płyn czyszczący);
- Urządzenie do cięcia plazmowego oraz dyszę do urządzenia.