Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Welding goggles

Okulary spawalnicze – najlepsza ochrona oczu

Twarz i głowa to elementy ciała, które są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas pracy, przez co wymagają specjalnej ochrony. Zwłaszcza wtedy, gdy pracownik ma do czynienia z odpryskami, pyłami oraz intensywnym i niebezpiecznym dla oczu światłem. Jest tak, chociażby w przypadku spawaczy. Ich środowisko pracy należy do jednego z najniebezpieczniejszych, dlatego zawsze powinni mieć na sobie okulary spawalnicze, które zapewnią im należytą ochronę oczu – zarówno przed urazami mechanicznymi, jak i promieniowaniem i odpryskami, które wydobywają się ze spawanych metali.


Okulary spawalnicze z podnoszonym wizjerem

W ofercie Würth można znaleźć okulary spawalnicze w wersji tradycyjnej oraz z podnoszonym wizjerem. Okulary spawalnicze z podnoszonym wizjerem zostały wyposażone w podnoszone przesłony. Co ciekawe, można ich używać jednocześnie z okularami korekcyjnymi. Tego typu okulary są komfortowe w użytkowaniu – wszystko dzięki wygodnemu paskowi nagłownemu, możliwości indywidualnej regulacji oraz łatwemu sposobowi wymiany soczewek. Okulary spawalnicze z podnoszonym wizjerem mają soczewki stałe o doskonałej przezroczystości – wszystko dzięki temu, że zostały wykonane z acetatu. Dodatkowo, system wentylacji pośredniej zapewnia środowisko komfortowe dla oczu.

Okulary spawalnicze w wersji tradycyjnej

Okulary spawalnicze w wersji tradycyjnej, dostępne w sklepie Würth, wyróżniają się nowoczesną konstrukcją. Są wyposażone w soczewki poliwęglanowe o wysokiej odporności na uderzenia. Dodatkowo, zostały pokryte specjalną powłoką ochronną, przeznaczoną do produktów spawalniczych, która minimalizuje powstawanie śladów wypalanych przez iskry spawalnicze. Zastosowanie takiego rozwiązania minimalizuje efekt oślepiania przez iskry spawalnicze, a pracownik ma zapewnioną widoczność pozbawioną zakłóceń. Co ważne, okulary spawalnicze są komfortowe w użytkowaniu. Wszystko dzięki elastycznym ramionom, które idealnie dopasowują się do konturów twarzy, a dodatkowo można je regulować i dowolnie dopasować bez ucisku.