Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wet vacuum cleaner, electric

Odkurzacz piorący – do czyszczenia dywanów, wykładzin i tapicerki

Odkurzacz piorący to urządzenie o wiele szerszym zakresie użytkowania od tradycyjnego odkurzacza. Oprócz możliwości usuwania kurzu i okruchów z podłogi, wykładziny czy dywanu, pozwala również wyczyścić z brudu powierzchnie wykonane z różnego rodzaju włókien, jak wspomniane już wcześniej wykładziny, dywany, ale również tapicerkę na przykład na meblach. Odkurzacz piorący najczęściej wyposażony jest w dwie komory na wodę. Do jednej wlewa się czystą wodę i dodaje detergent lub inny środek piorący, który należy dobrać do pranej powierzchni. Drugi pozostaje pusty i napełnia się w trakcie sprzątania brudną wodą, która jest zasysana z dywanu lub wykładziny. Po napełnienie się drugiego zbiornika wodę należy wylać, dolać czystej wody do pierwszego zbiornika, a następnie kontynuować pracę. W odkurzaczach piorących nie stosuje się worków, ani innych elementów na kurz i brud, które należy wymienić na nowe po napełnieniu, więc urządzenia te cechują się niskimi kosztami eksploatacji.


Odkurzacz piorący – efektywny sposób ma sprzątanie

Pomimo tego, że odkurzacz piorący wykonuje dwie czynności jednocześnie – odkurza i pierze – praca z nim jest efektywna i nie zajmuje wiele czasu. Wszystko dzięki jego specjalnej konstrukcji. Metoda, którą wykorzystują odkurzacze piorące, nazywa się ekstrakcją. Podczas jednego przejazdu woda z detergentem jest pod dużym ciśnieniem wtryskiwana w powierzchnię. Dzięki temu dociera do samych podstaw włókien i dogłębnie czyści. Jednocześnie jest też od razu zasysana i nie wymaga większych nakładów pracy niż tradycyjne odkurzanie. Odkurzacz piorący to wyposażenie niezbędne w każdym biurze i zakładzie, które mogą być dzięki temu utrzymane w należytej czystości. Odkurzacze piorące można również wykorzystywać w działalności gospodarczej – oferując sprzątanie w domach, samochodach czy biurach.