Spodnie robocze
Odzież robocza nieustannie narażona jest na zabrudzenie i zniszczenie – dlatego ważne jest, by była wykonana z trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne materiałów, które łatwo utrzymać w czystości. Ponadto, odzież robocza musi zapewniać użytkownikowi najwyższy komfort i pełną swobodę ruchów. Spodnie robocze dostępne w ofercie sklepu internetowego Würth łączą wszystkie te cechy – dzięki temu są w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez profesjonalistów, którzy do wykonywania swoich obowiązków potrzebujących praktycznej i wytrzymałej odzieży roboczej. Spodnie dostępne w naszym sklepie internetowym mogą być z powodzeniem wykorzystane przez mechaników samochodowych, stolarzy, monterów, serwisantów, malarzy, a także pracowników ekip porządkowych, budowlanych i remontowych. Oferowana przez nas odzież robocza uszyta jest z mieszanki poliestru, bawełny i elastanu. Takie połączenie stanowi gwarancję wytrzymałości i najwyższego komfortu noszenia – naturalna bawełna umożliwia skórze oddychanie, z kolei syntetyczne włókna elastanu zwiększają elastyczność i trwałość spodni.
Praktyczne i wytrzymała odzież
Najważniejsze cechy spodnie roboczych Würth to:
- wzmacniane szwy,
- praktyczne kieszenie,
- wysoka odporność na ścieranie,
- odblaskowe wstawki,
- szybkoschnący, łatwy do utrzymania w czystości materiał.
Spodnie robocze dostępne w sklepie internetowym Würth wyposażone są w pojemne, zapinane kieszenie, w których można przechowywać najpotrzebniejsze narzędzia. W naszej ofercie znajdują się także modele wyposażone w odblaskowe wstawki, które zwiększają widoczność osób noszących ubranie, a co za tym idzie – ich bezpieczeństwo. Tego typu spodnie powinny być wykorzystane zwłaszcza przez osoby, które wykonując prace na drogach, torowiskach i placach budowy. Odzież z elementami odblaskowymi zwiększa również bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładów przemysłowych, magazynów i punktów przeładunkowych. W naszej ofercie dostępne są zarówno modele męskie, jak i damskie, w rozmiarach od XS do 3XL.