Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wrenches

Sort by

Top seller
Popular products from category Wrenches

Klucze płaskie dla fachowców

Klucze płaskie to podstawowe narzędzia nieodzowne w pracy mechaników, hydraulików, serwisantów czy elektryków. Sklep internetowym Würth oferuje wszystkich fachowcom szeroki wybór kluczy płaskich różnego rodzaju i zastosowania. W tej kategorii dostępne są m.in.:

  • klucze dwustronne oczkowe metryczne
  • klucze dwustronne oczkowe otwarte
  • klucze dwustronne oczkowe zewnętrzne TX
  • klucze dwustronne oczkowe z przegubem obrotowym
  • klucze dwustronne oczkowe sześciokątne
  • klucze dwustronne oczkowe dwunastokątne
  • klucze dwustronne płaskie kątowe
  • klucze sanitarne
  • klucze hakowe
  • klucze nastawne
  • klucze oczkowe udarowe
  • klucze płaskie udarowe
  • wzmocnione jednostronne klucze oczkowe
  • dwustronne nasadowe klucze metryczne

Najwyższa jakość

Jakość materiałów, z jakich wykonane zostały narzędzia, ma ogromny wpływ na ich funkcjonalność i komfort użytkowania. Klucze Würth, które projektowane i produkowane są z myślą o profesjonalistach, wykonane są z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej. Wykorzystanie tego surowca sprawia, że narzędzia doskonale sprawdzają się podczas intensywnego, codziennego użytkowania. Starannie przemyślana konstrukcja powoduje, że narzędzia doskonale leżą w dłoni. Zastosowanie stopu stali chromowo-wanadowej sprawia, że narzędzia wyróżniają się wytrzymałością przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej masy. Połączenie tych cech powoduje, że klucze Würth chętnie wykorzystywane są przez zawodowych mechaników i hydraulików. Wykorzystany podczas produkcji chrom zwiększa odporność kluczy na korozję i ścieranie ‒ pozwala to na długotrwałe i intensywne użytkowanie narzędzi. Z kolej domieszka wanadu zwiększa odporność stopu i zapobiega deformacjom, które mogą powstać pod wpływem wysokich temperatur.

Klucze płaskie Würth można nabyć zarówno pojedynczo, jak i w zestawach. W ofercie sklepu internetowego dostępne są komplety kluczy, które mogą być przechowywane w dołączonych do zestawu metalowych kasetkach.