Welcome to Würth Poland For trade customers only

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Zinc spray

Ochronne właściwości cynku

Cynkowanie, czyli pokrywanie powierzchni stalowych cienką warstwą cynku, jest powszechnie stosowane w przemyśle samochodowym, konstrukcyjnym, lotniczym oraz w wielu innych gałęziach przemysłu i gospodarki. Popularność tego zabiegu wynika z antykorozyjnych właściwości cynku, który skutecznie chroni stal przed rdzewieniem, które wywoływane jest przez kontakt z powietrzem i wodą. W porównaniu do stali nieocynkowanej stal pokryta powłoką cynkową jest kilka, a nawet kilkanaście razy bardziej wytrzymała. Wynika to z faktu, że potencjał cynku jest bardziej elektroujemny niż potencjał żelaza – cynk koroduje w pierwszej kolejności, a produkty jego utleniania spowalniają dalsze postępowanie korozji.

W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór ocynku w sprayu – jego największą zaleta jest prosta, precyzyjna i szybka aplikacja.

Spray cynkowy Perfect

Dostępny w ofercie Würth spray cynkowy Perfect doskonale nadaje się do konserwowania metalowych elementów. Preparat chroni powierzchnię przed korozją, a jednocześnie poprawia jej wygląd. Ocynk w spray’u powinien być aplikowany na czystą, wysuszoną i odtłuszczoną, powierzchnię. Uniwersalna, regulowana głowica natryskowa umożliwia wygodne i szybkie przeprowadzanie zarówno prac na dużych powierzchniach, jak i drobnych napraw. Preparat zapewnia dobre krycie i ochronę przed czynnikami pogodowymi, wyróżnia się wysoką wodoodpornością oraz odpornością na spływanie.

Spray cynkowy do karoserii

Dostępny w sklepie internetowym Würth spray cynkowy do karoserii może być nakładany na powierzchnie metalowe przed spawaniem punktowym lub MIG. W wyniku spawania cynk stapia się i zlewa z powierzchnią stali. Preparat zawiera 98–99% czystego cynku, a dodatek żywicy epoksydowej zapewnia doskonałą przyczepność do metalowej powierzchni. Ocynk w sprayu wyróżnia się dobrą przewodnością elektryczną i odporność na wysokie temperatury (do 490ºC).